Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC CR306C104 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 27a | AE7UZV 6ANF1

GENERAL ELECTRIC CR306C104 Starter magnetic motor Nema 480v 3p 27a

În stoc
Articol: AE7UZV Model: CR306C104Crucea Ref: 6ANF1
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
€818.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC27
Volți bobină480 VAC
Adâncime4.63 "
Tip de carcasăNEMA 1
Înălţime10 "
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 208V7.5
HP @ 3 fază - 230V7.5
HP @ 3 fază - 240V7.5
HP @ 3 fază - 460V10
HP @ 3 fază - 480V10
HP @ 3 fază - 575V10
Hz50/60
Dimensiunea NEMA1
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1275
Înălțimea navei (cm)16.83
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 208VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț
GENERAL ELECTRIC CR306B104 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 18a | AE7UZP 6ANE6 CR306B1043Neinversant1833555€715.11
GENERAL ELECTRIC CR306D104 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 45a | AE7UZZ 6ANF5 CR306D10410Neinversant451515252525€1,318.77
GENERAL ELECTRIC CR306A004 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 9a | AF2LVA 6VDK7 CR306A0041.5Neinversant91.51.5222€535.97
GENERAL ELECTRIC CR306B004 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 18a | AF2LVB 6VDK8 CR306B0043Neinversant1833555€688.77
GENERAL ELECTRIC CR306C004 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 27a | AF2LVC 6VDK9 CR306C0047.5Neinversant277.57.5101010€751.95
GENERAL ELECTRIC CR306D004 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 45a | AF2LVD 6VDL0 CR306D00410Neinversant451515252525€1,217.21
GENERAL ELECTRIC CR306E004 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 90a | AF2LVE 6VDL1 CR306E00425Neinversant903030505050€1,882.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306C104 Starter magnetic motor Nema 480v 3p 27a
€818.87 /unitate