GENERAL ELECTRIC FBH26TE030RV Disjunctor Record Plus, 30A, 600VAC, 100kAIC@480V | CE6JWQ

GENERAL ELECTRIC FBH26TE030RV Record Plus Circuit Breaker, 30A, 600VAC, 100kAIC @ 480V

Element: CE6JWQ Model: FBH26TE030RV
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi30
Tip cadruFB
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1745

Detalii produs:

    • Întreruptor automat FBH26TE030RV conceput pentru sistemele de distribuție a energiei electrice pentru a deschide un circuit în condiții de scurtcircuit sau suprasarcină
    • Configurație monofazată cu declanșare termomagnetică fixă ​​care oferă atât funcții de limitare a curentului instantanee, cât și pe termen lung
    • Design cu șuruburi cu terminale cu urechi pe partea de sarcină și conexiuni la panou pentru a conecta mai multe secțiuni ale panoului
    • IEC și UL au aprobat

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolNumăr de poliVoltajPreț
GENERAL ELECTRIC FBN36TE020RV Întrerupător cu bolt, 3 poli, 600 V, 65 kA la 480 V, trifazic | CE3JWK FBN36TE020RV20Bolt On Circuit Breaker3600€1,096.19
RFQ
GENERAL ELECTRIC FBH16TE020RV Întrerupător cu carcasă turnată, 20A, 600V, 277VAC, 1 fază | CE6JWL FBH16TE020RV20Bolt On Circuit Breaker1277€908.31
RFQ
GENERAL ELECTRIC FBH26TE015RV Disruptor de circuit Record Plus, 100kA la 480V, montare cu bolt | CE6JWM FBH26TE015RV15Bolt On Circuit Breaker2600€2,770.24
RFQ
GENERAL ELECTRIC FBH26TE020RV Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 600V, conexiune prin bolt-on | CE6JWN FBH26TE020RV20Bolt On Circuit Breaker2600-
RFQ
GENERAL ELECTRIC FBH26TE025RV Disjunctor cu bolt, 2 poli, 600V, 25A, 100kA la 480V | CE6JWP FBH26TE025RV25Bolt On Circuit Breaker2600€2,770.24
RFQ
GENERAL ELECTRIC FBH26TE035RV Întrerupător cu carcasă turnată, design Record Plus, 600VAC, 35A | CE6JWR FBH26TE035RV35Bolt On Circuit Breaker2600€2,770.24
RFQ
GENERAL ELECTRIC FBH26TE040RV Întrerupător cu bolt, 40A, 600VAC, 100kA la 480V | CE6JWT FBH26TE040RV40Bolt On Circuit Breaker2600€2,770.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBH26TE030RV Record Plus Circuit Breaker, 30A, 600VAC, 100kAIC @ 480V