GENERAL ELECTRIC GE-CE0102SSP Starter combinat motor Iec 4x 1no/1nc | AF8XQY 29HZ73

GENERAL ELECTRIC GE-CE0102SSP Motor Starter combinat Iec 4x 1no/1nc

În stoc
Articol: AF8XQY Model: GE-CE0102SSPCrucea Ref: 29HZ73

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,207.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror combinat de motor
Amplificatoare AC1 la 1.6
Formular de contact auxiliar1NO / 1NC
Volți bobină120
Transformator de controlNu
HP @ 3 fază - 230V1/3
HP @ 3 fază - 240V1/3
HP @ 3 fază - 460V3/4
HP @ 3 fază - 480V3/4
Hz50/60
Tip de incintă NEMA4X
Funcții de operareStart Stop
OperatorApasa butonul
Setare amplificator releu suprasarcină1 la 1.6A
Lumină pilotDa
Protecție la scurtcircuitProtector de circuit motor
TipIEC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4225
Înălțimea navei (cm)46.36
Lungimea navei (cm)57.79
Lățimea navei (cm)27.31
Codul HS8536504000

Detalii produs:

    • Max. Tensiunea motorului (600)

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAAmplificatoare ACVolți bobinăSetare amplificator releu suprasarcinăLumină pilotTransformator de controlHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VPreț
GENERAL ELECTRIC GE-CE0102HP Starter combinat Nema 4x Hands Off 1-2 A | AC8EPT 39N369 GE-CE0102HP4X1 la 1.6120 VAC1 la 1.6ADaNu1/31/3€1,325.01
GENERAL ELECTRIC GE-CE0203HP Starter combinat Nema 4x Hands Off 2-3 A | AC8EPU 39N370 GE-CE0203HP4X1.5 la 2.5120 VAC1.5 la 2.5ADaNu1/21/2€1,321.54
GENERAL ELECTRIC GE-CE0204HP Starter combinat Nema 4x Hands Off 2-4 A | AC8EPV 39N371 GE-CE0204HP4X2.5 la 4120 VAC2.5 la 4ADaNu3/43/4€1,222.27
GENERAL ELECTRIC GE-CE0406HP Starter combinat Nema 4x Hands Off 4-6 A | AC8EPW 39N372 GE-CE0406HP4X4 la 6.3120 VAC4 la 6.3ADaNu1.51.5€1,219.37
GENERAL ELECTRIC GE-CE0610HP Starter combinat Nema 4x Hands Off 6-10 A | AC8EPX 39N373 GE-CE0610HP4X6.3 la 10120 VAC6.3 la 10ADaNu33€1,321.54
GENERAL ELECTRIC GE-CE0913HP Starter combinat Nema 4x Hands Off 9-13 A | AC8EPY 39N374 GE-CE0913HP4X9 la 13120 VAC9 la 13ADaNu33€1,126.68
GENERAL ELECTRIC GE-CE0102SSPT Starter combinat Nema 4x Oprire/pornire 1-2 A | AC8EPZ 39N375 GE-CE0102SSPT4X1 la 1.6120 VAC1 la 1.6ADaDa1/31/3€1,602.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-CE0102SSP Motor Starter combinat Iec 4x 1no/1nc
€1,207.79 /unitate