GENERAL ELECTRIC GE-CE0610HP Starter combinat Nema 4x Hands Off 6-10 A | AC8EPX 39N373

GENERAL ELECTRIC GE-CE0610HP Starter combinat Nema 4x Hands Off 6-10 A

În stoc
Element: AC8EPX Model: GE-CE0610HPCrucea Ref: 39N373

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,321.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror combinat de motor
Amplificatoare AC6.3 la 10
Formular de contact auxiliar1NO / 1NC
Volți bobină120 VAC
Transformator de controlNu
HP @ 3 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 460V5
HP @ 3 fază - 480V5
Hz50/60
Tip de incintă NEMA4X
Funcții de operareHand / Off / Auto
OperatorComutator selector
Setare amplificator releu suprasarcină6.3 la 10A
Lumină pilotDa
Protecție la scurtcircuitProtector de circuit motor
TipIEC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.2425
Înălțimea navei (cm)46.36
Lungimea navei (cm)57.79
Lățimea navei (cm)27.31
Codul HS8536504000
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAAmplificatoare ACVolți bobinăSetare amplificator releu suprasarcinăLumină pilotTransformator de controlHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VPreț
GENERAL ELECTRIC GE-CE0102HP Starter combinat Nema 4x Hands Off 1-2 A | AC8EPT 39N369 GE-CE0102HP4X1 la 1.6120 VAC1 la 1.6ADaNu1/31/3€1,325.01
GENERAL ELECTRIC GE-CE0203HP Starter combinat Nema 4x Hands Off 2-3 A | AC8EPU 39N370 GE-CE0203HP4X1.5 la 2.5120 VAC1.5 la 2.5ADaNu1/21/2€1,321.54
GENERAL ELECTRIC GE-CE0204HP Starter combinat Nema 4x Hands Off 2-4 A | AC8EPV 39N371 GE-CE0204HP4X2.5 la 4120 VAC2.5 la 4ADaNu3/43/4€1,222.27
GENERAL ELECTRIC GE-CE0406HP Starter combinat Nema 4x Hands Off 4-6 A | AC8EPW 39N372 GE-CE0406HP4X4 la 6.3120 VAC4 la 6.3ADaNu1.51.5€1,219.37
GENERAL ELECTRIC GE-CE0913HP Starter combinat Nema 4x Hands Off 9-13 A | AC8EPY 39N374 GE-CE0913HP4X9 la 13120 VAC9 la 13ADaNu33€1,126.68
GENERAL ELECTRIC GE-CE0102SSPT Starter combinat Nema 4x Oprire/pornire 1-2 A | AC8EPZ 39N375 GE-CE0102SSPT4X1 la 1.6120 VAC1 la 1.6ADaDa1/31/3€1,602.45
GENERAL ELECTRIC GE-CE0203SSPT Starter combinat Nema 4x Oprire/pornire 2-3 A | AC8EQA 39N376 GE-CE0203SSPT4X1.5 la 2.5120 VAC1.5 la 2.5ADaDa1/21/2€1,478.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-CE0610HP Starter combinat Nema 4x Hands Off 6-10 A
€1,321.54 /unitate