Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC GE-PBS09 Comutator selector al stației de comandă 2nr | AG6VJQ 49A475

GENERAL ELECTRIC GE-PBS09 Comutator selector al stației de comandă 2nr

În stoc
Articol: AG6VJQ Model: GE-PBS09Crucea Ref: 49A475

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€276.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de comandă a comutatorului selector
AcțiuneMenținut
Formular de contact2NO
Evaluare contact10A @ 600VAC / 24VDC
Adâncime3.61 "
Culoarea carcaseiSmântână
Carcasă MaterialValox 357U termoplastic / poliester
Materialul capuluiPlastic
Înălţime4.36 "
IP Rating-ul66
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / P300
NEMA Rating-ul4X
Număr de operatori1
Culoare operatorNegru
Mărimea22mm
Tipul de operatorComutator selector
Lăţime3.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)19.37
Lungimea navei (cm)18.73
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAcțiuneFormular de contactAdâncimeÎnălţimeNumăr de operatoriCuloare operatorTipul de operatorPreț
GENERAL ELECTRIC GE-PBS10 Comutator selector al stației de comandă 2nr | AD6RBH 49A476 GE-PBS103.18Menținut2NO3.614.361NegruComutator selector€280.28
GENERAL ELECTRIC GE-PBS04 Comutator selector al stației de comandă 1nr | AG6VJK 49A470 GE-PBS043.18 "Menținut1NO3.61 "4.36 "1NegruComutator selector€214.59
GENERAL ELECTRIC GE-PBS05 Comutator selector al stației de comandă 2nr | AG6VJL 49A471 GE-PBS053.18 "Menținut2NO3.61 "4.36 "1NegruComutator selector€280.28
GENERAL ELECTRIC GE-PBS06 Comutator selector al stației de comandă 2nr | AG6VJM 49A472 GE-PBS063.18 "Menținut2NO3.61 "4.36 "1NegruComutator selector€280.28
GENERAL ELECTRIC GE-PBS07 Comutator selector al stației de comandă 2nr | AG6VJN 49A473 GE-PBS073.18 "Menținut2NO3.61 "4.36 "1NegruComutator selector€280.28
GENERAL ELECTRIC GE-PBS08 Comutator selector al stației de comandă 2nr | AG6VJP 49A474 GE-PBS083.18 "Menținut2NO3.61 "4.36 "1NegruComutator selector€280.28
GENERAL ELECTRIC GE-PBS11 Comutator selector al stației de comandă 2nr | AG6VJR 49A477 GE-PBS113.18 "Menținut2NO3.61 "4.36 "1NegruComutator selector€280.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-PBS09 Comutator selector al stației de comandă 2nr
€276.11 /unitate