Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC GE060/MV/D12T1-A Driver Led 90-305 V 60 W 11.4-12.6 V | AC7AFU 36X539

GENERAL ELECTRIC GE060 / MV / D12T1-A Led Driver 90-305 V 60 W 11.4-12.6 V

În stoc
Articol: AC7AFU Model: GE060 / MV / D12T1-ACrucea Ref: 36X539
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
€355.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver Led
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Înălţime1 13 / 64 "
Curent de intrare0.85 AAC
Tensiune de intrare90-305 VAC
Lungime9.5 "
Iesire de curent0.5-5 ADC
Tensiune de ieșire11.4-12.6 VDC
Putere de ieșire60 W
Lăţime1 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Evaluare de mediu (umiditate uscată)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE060 / MV / D12T1-A Led Driver 90-305 V 60 W 11.4-12.6 V
€355.17 /unitate