Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC GPEF55A Carcasă NEMA Type3R/12 Panou încastrat | AE7UQX 6AMD9

GENERAL ELECTRIC GPEF55A Carcasă NEMA Type3R / 12 Panou de spălare

În stoc
Articol: AE7UQX Model: GPEF55ACrucea Ref: 6AMD9

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€42.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de pornire a motorului
Adâncime3.86 "
Tip de carcasă3R / 12
Înălţime5.47 "
Tip demarorIEC
TipPanou de spălare
Lăţime3.78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8538908080
Tara natalaPL

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeArticolTip demarorTipLăţimePreț
GENERAL ELECTRIC CR460XE1B Carcasă NEMA1 pentru seria GE CR463 | AC9PWX 3HXZ5 CR460XE1B4.63 "NEMA 11"ÎmprejmuireNU AL MEUCapac compact, ridicabil, din oțel vopsit10 "€159.27
GENERAL ELECTRIC GPES41A Carcasă NEMA Tip 1 Suprafață | AE7UQY 6AME0 GPES41A3.86 "16.1 "Carcasă de pornire a motoruluiIECSuprafață3.54 "€28.52
GENERAL ELECTRIC GPES55A Carcasă NEMA Tip3R/12 Suprafață | AE7UQZ 6AME1 GPES55A3.86 "3R / 126.1 "Carcasă de pornire a motoruluiIECSuprafață3.54 "€42.79
GENERAL ELECTRIC CR306X190K Carcasă NEMA 3R Dimensiune 00-1 | AE7VAF 6ANG1 CR306X190K4.75 "3R14.5 "Carcasă de pornire cu tensiune completăNU AL MEUNEMA Dimensiune 00-16.88 "€343.83
GENERAL ELECTRIC CR306X190T Carcasă NEMA 3R Mărimea 1 | AE7VAG 6ANG2 CR306X190T4.75 "3R14.5 "Carcasă de pornire cu tensiune completăNU AL MEUNEMA Dimensiunea 16.88 "€982.05
GENERAL ELECTRIC CR306X290K Carcasă NEMA 4/4 x Dimensiune 2 | AE7VAH 6ANG3 CR306X290K6.500 "3R16.5 "Carcasă de pornire cu tensiune completăNU AL MEUNEMA Dimensiunea 27.84 "€855.00
GENERAL ELECTRIC CR306X290T Carcasă NEMA 4/4 x | AE7VAJ 6ANG4 CR306X290T6.500 "4 / 4X16.5 "Carcasă de pornire cu tensiune completăNU AL MEUNEMA Dimensiunea 27.84 "€2,031.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC GPEF55A Carcasă NEMA Type3R / 12 Panou de spălare
€42.79 /unitate