Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC TEYL3015B Întrerupător 15a 3p 277/480vac 65ka | AG2VJA 32HZ53

GENERAL ELECTRIC TEYL3015B Întrerupător 15a 3p 277 / 480vac 65ka

În stoc
Element: AG2VJA Model: TEYL3015BCrucea Ref: 32HZ53
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
€999.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi15
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime3"
Marimea ramei125A / TEY
Înălţime5.2 "
Max. Evaluare AIR65kA
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareȘurub pe panou
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)7.77
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliTerminal de conectareLăţimeEvaluarea tensiunii DCAdâncimePreț
GENERAL ELECTRIC TEY1100 Întrerupător 1pol 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY11004AWG277 VAC1001Iulie1"125 VDC3.06 "€260.69
GENERAL ELECTRIC TEY115 Întrerupător 1pol 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY11514AWG277 VAC151Clemă cu șurub1"125 VDC3.06 "€143.13
GENERAL ELECTRIC TEY120 Întrerupător 1pol 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY12014AWG277 VAC201Clemă cu șurub1"125 VDC3.06 "€143.13
GENERAL ELECTRIC TEY125 Întrerupător 1pol 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY12514AWG277 VAC251Clemă cu șurub1"125 VDC3.06 "€148.21
GENERAL ELECTRIC TEY130 Întrerupător 1pol 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY13014AWG277 VAC301Clemă cu șurub1"125 VDC3.06 "€143.13
GENERAL ELECTRIC TEY135 Întrerupător 1pol 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY13510AWG277 VAC351Iulie1"125 VDC3.06 "€148.21
GENERAL ELECTRIC TEY140 Întrerupător 1pol 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY14010AWG277 VAC401Iulie1"125 VDC3.06 "€153.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYL3015B Întrerupător 15a 3p 277 / 480vac 65ka
€999.96 /unitate