A B Culoare: Gri , Adâncime: 12 1 / 4 " , Material cartus filtrant: Vată de poliester , Înălțime: 18 3 / 4 " , Material carcasă: Aluminiu , Dimensiune admisie: 1" , Tip admisie: NPT , Material picior: ABS , Lungime: 12 1 / 4 " , Material: Aluminiu , Max. Presiune: 125 psi , Max. Temp.: 140 de grade F , Dimensiune priză: 1 / 4 " , Tip priză: Cuplaj Hansen , Presiune: 125 psi , Interval manometru: 0 la 150 psi , Tip manometru: Analogic , Material supapă de eliberare: Alamă , Tip supapă de evacuare: Incarcat cu arc (extern) , Stil: Stilul oală , Tip supapă: Design echilibrat al supapei , latime: 12 1 / 4 "