ALLEGRO SAFETY 9874-W/O Filtru de aer în stil oală | CD4UQB

ALLEGRO 9874-W/O Filtru de aer în stil oală

În stoc
Articol: CD4UQB Model: 9874-W / O

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,115.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru companie aeriană
Material corpAluminiu
Materialul cartusului filtrantVată de poliester
finalizareaRezistent la coroziune, acoperit cu pulbere
Dimensiune de montare1 / 2 "
Tipul de montajConectare rapidă
Înălţime18 3 / 4 "
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareNPT
Material pentru picioareABS
Lungime12 1 / 4 "
MaterialAluminiu
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.140 de grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletCuplaj Hansen
Presiune125 psi
Material pentru supapa de siguranțăAlamă
StilStilul oală
Materialul supapeialamă, nitril
Tipul supapeiDesign echilibrat al supapei
Lăţime12 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune de montareTipul de montajPreț
ALLEGRO SAFETY 3000-01 Filtru aerian | AD2YWG 3WUH8 3000-01Pudră acoperită1 / 4 "Rectus Quick-Connect€954.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO 9874-W/O Filtru de aer în stil oală
€1,115.04 /unitate