ALLEGRO SAFETY 3000-01 Filtru aerian | AD2YWG 3WUH8

ALLEGRO SAFETY 3000-01 Filtru de linie aerian

În stoc
Element: AD2YWG Model: 3000-01Crucea Ref: 3WUH8

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€954.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru companie aeriană
CuloriGri
Adâncime12 1 / 4 "
finalizareaPudră acoperită
Dimensiune de montare1 / 4 "
Tipul de montajRectus Quick-Connect
Înălţime18 3 / 4 "
Material carcasăAluminiu
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareNPT
Material pentru picioareABS
Lungime12 1 / 4 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.140 de grade F
Gama manometrului0 la 150 psi
Tip manometruAnalogic
Material pentru supapa de siguranțăAlamă
Tip supapă de eliberareIncarcat cu arc (extern)
Materialul supapeialamă, nitril
Tipul supapeiDesign echilibrat al supapei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune de montareTipul de montajPreț
ALLEGRO SAFETY 9874-W/O Filtru de aer în stil oală | CD4UQB 9874-W / ORezistent la coroziune, acoperit cu pulbere1 / 2 "Conectare rapidă€1,115.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 3000-01 Filtru de linie aerian
€954.27 /unitate