Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THQB2145 Molded Case Circuit Breaker, 45A, 2P, Bolt-On Style | CE6KHU

GENERAL ELECTRIC THQB2145 Molded Case Circuit Breaker, 45A, 2P, Bolt-On Style

În stoc
Element: CE6KHU Model: THQB2145

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€66.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatura Circuit Breaker
amperi45
Tip cadruTHQB
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306

Detalii produs:

    • GE THQB2145 circuit breaker designed for limiting let through currents, offering protection to sensitive downstream components
    • Unitatea de declanșare magnetică termică oferă funcții de declanșare instantanee și întârziate pentru protecție maximă la supracurent
    • Bolt-on design provides easy installation and complete protection from vibrations, eliminating the risk of loose connections
    • Carcasa turnată deține componentele care transportă curent, dispozitivele de declanșare și alte mecanisme într-un spațiu compact
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
GENERAL ELECTRIC THHQB1115 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 22kAIC la 120V, 1P | CE6KFF THHQB1115151120€38.70
RFQ
GENERAL ELECTRIC THHQB1115AF Întrerupător, tip cadru THQB, 120 volți, 15 amperi, 1 pol, tensiune AC | CE6KFG THHQB1115AF151120€220.63
RFQ
GENERAL ELECTRIC THHQB1115GFT Întrerupător de defect la pământ, tip cadru THQB, 120 volți, 15 amperi, 1 pol, tensiune AC | CE6KFH THHQB1115GFT151120€240.23
RFQ
GENERAL ELECTRIC THHQB1130GFT Întrerupător, tip cadru THQB, 120 volți, 30 amperi, 1 pol, tensiune AC | CE6KFJ THHQB1130GFT301120€240.23
RFQ
GENERAL ELECTRIC THHQB1135 Întrerupător, tip cadru THQB, 120 volți, 35 amperi, 1 pol, tensiune AC | CE6KFK THHQB1135351120€44.51
RFQ
GENERAL ELECTRIC THHQB21100 Întrerupător, tip cadru THQB, 240 volți, 100 amperi, 2 poli, tensiune AC | CE6KFL THHQB211001002240-
RFQ
GENERAL ELECTRIC THHQB2115 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 22kAIC la 240V, 2P | CE6KFM THHQB2115152240€93.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB2145 Molded Case Circuit Breaker, 45A, 2P, Bolt-On Style
€66.05 /unitate