Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THQP230 Întrerupător cu priză inch 30a 2p 10ka 240v | AE7WLH 6AXW3

GENERAL ELECTRIC Întrerupător de circuit THQP230 Plug Inch 30a 2p 10ka 240v

În stoc
Articol: AE7WLH Model: THQP230Crucea Ref: 6AXW3
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
€31.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi30
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.38 "
Lungime3.28 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului8AWG
Număr de poli2
Terminal de conectareIulie
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)8.57
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliVoltajLăţimePreț
GENERAL ELECTRIC THQP120 Întrerupător cu priză inch 20a 1p 10ka 240v | AE7WLF 6AXV3 THQP1202014AWG1-0.5 "€10.91
GENERAL ELECTRIC THQP220 Întrerupător cu priză inch 20a 2p 10ka 240v | AE7WLG 6AXW1 THQP2202014AWG2-1"€31.84
GENERAL ELECTRIC THQP115 Întrerupător cu priză Thqp 15 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8WCM THQP11515A-1120V-€10.91
GENERAL ELECTRIC THQP125 Întrerupător cu priză Thqp 25 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8WCN THQP12525A-1120V-€14.81
GENERAL ELECTRIC THQP150 întrerupător cu priză, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC@120V | AG8WCP THQP15050A-1120V-€10.91
GENERAL ELECTRIC THQP215 Întrerupător cu priză Thqp 15 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WCQ THQP21515A-2240V-€31.84
GENERAL ELECTRIC THQP225 Întrerupător cu priză Thqp 25 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WCR THQP22525A-2240V-€32.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC Întrerupător de circuit THQP230 Plug Inch 30a 2p 10ka 240v
€31.84 /unitate