Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD900 Contor de umiditate cu detecție profundă pini/fără pini | AF6GFE 15X980

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Contor de umiditate MMD900 Pin/fără pin

În stoc
Element: AF6GFE Model: MMD900Crucea Ref: 15X980
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
€338.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de umiditate cu pin / fără pin
Baterie Tip9V
Lungime cablu3.8ft
Deținere de dateDa
AfişaDe la 0 la 99.9 Numărătoarea LCD și graficul cu bare tri-color cu 40 de puncte
interfaţăNu
MemorieNu
Minim maxim. MemorieNu
Conținutul de umiditate6.0% până la 87.6% WME și 0.1 până la 99.9 REL
Precizia conținutului de umiditate+/- 3% + 5 cifre în modul Pin
Numărul de specii de lemnMultiplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9855
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9027803500

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Moduri de măsurare procentuale WME și REL, Măsurare fără pin până la 2" adâncime, Grafic cu bare Jumbo LCD Plus cu 40 de LED-uri, Zero automat, Alarmă modificabilă, Compartiment pentru pini de rezervă, Pini înlocuibili, Capac de protecție funcționează ca verificator de calibrare, Sondă de la distanță

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Contor de umiditate MMD900 Pin/fără pin
€338.81 /unitate