JUSTRITE 891723 Dulap de siguranță inflamabil, 2 uși, autoînchidere, 17 galoane, gri | CD8CRP

JUSTRITE 891723 Dulap de siguranță inflamabil, 2 uși, autoînchidere, 17 galoane, gri

În stoc
Articol: CD8CRP Model: 891723

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,089.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileDa
Capacitate17 gal.
CuloriGri
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară24 "
Lățimea exterioară43 "
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară19.5 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi1
Cantitatea de paleți2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.6
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)114.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

Justrite Sure-Grip? Dulapul de siguranță EX Piggyback cu uși cu închidere automată este proiectat pentru depozitarea și separarea lichidelor inflamabile în medii de laborator, de construcții sau de inginerie. Cu dimensiuni exterioare de 18 in H x 43 in L x 18 in D (457 mm H x 1092 mm L x 457 mm D, designul său cu înălțime redusă vă permite să extindeți spațiul de stocare disponibil cu 12 gal (45 L) fără a ocupa valori valoroase. Spațiu de pardoseală Utilizați independent pe blaturi sau stivuiți peste dulapuri de siguranță Justrite de 30 sau 45 gal (114 sau 170 L). Poate fi montat și pe un perete cu un ansamblu opțional pentru suport de perete (modelul 25950). Acest model galben este construit cu un perete dublu din oțel robust de calibrul 18 (1 mm) grosime, cu un spațiu de aer izolator de 1.5 inchi (38 mm) pentru rezistență la foc. Construcția complet sudată, nenituită, păstrează performanța unitate pentru o durată de viață mai lungă și oferă o protecție mai mare în caz de incendiu, deoarece golurile de aer sunt reduse.Ușile de înaltă performanță, cu auto-închidere, se deschid la 140 de grade.Un mecanism patentat, ascuns de autoînchidere oferă acces fără obstacole la spațiul raftului.Ușile auto-index pentru a garanta că se vor închide într-o secvență strânsă.Balamalele continue pentru pian asigură ușile să se închidă fără probleme de fiecare dată. Atunci când sunt utilizate corespunzător așa cum sunt proiectate, dulapurile de siguranță cu uși cu autoînchidere se închid automat în caz de incendiu. Ușile cu auto-închidere, sub tensiune, sunt ținute deschise prin folosirea de legături fuzibile. În condiții de incendiu, când temperatura ambiantă atinge 165 F (74 C), legăturile se topesc și ușile cu autoînchidere ale dulapului de siguranță se închid automat. Sistemul de autoblocare se cuplează cu trei gloanțe din oțel inoxidabil situate în locurile de sus, de jos și de centru ale ușii. Pentru legături fuzibile de înlocuire, comandați modelul 29988. Pentru siguranță suplimentară, fiecare dulap vine cu un U-Loc inovator? mâner care nu necesită rotire manuală pentru a cupla zăvorul obligatoriu. Dulapurile includ un set de încuietori cu cilindru și chei, sau puteți alege să folosiți propriul dvs. lacăt. Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante pe care scrie „INFLAMABIL – ȚINEȚI FOCUL DEPOZIT” sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă. Dulapul dispune, de asemenea, de ventilații duble cu dispozitive de oprire a flăcării, patru picioare reglabile cu autonivelare și un conector de împământare încorporat. Finisajul său durabil, fără plumb, epoxidic/poliester, oferă o rezistență chimică excelentă în interior și în exterior, precum și reduce la minimum efectele coroziunii și umidității. Justrite furnizează peste 300 de modele de dulapuri de siguranță, de la 4 până la 115 gal (15 până la 435 l), pentru a îndeplini o gamă versatilă de cerințe de siguranță, conformitate și depozitare. Toate dulapurile Justrite au o garanție de 10 ani. Acest model este testat și aprobat de FM Approvals. Este în conformitate cu cerințele OSHA, NFPA 30, NFPA 1 și IFC.

Variante de produs

ProdusModelRafturi reglabileCapacitateCuloriTip de ușăÎnălțimea interioarăPreț
JUSTRITE 891700 Dulap de siguranță, închidere manuală, 2 uși, capacitate 64 l, dimensiune 610 x 1092 x 457 mm, galben | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Da17 gal.GalbenManual19.5 "€2,259.98
JUSTRITE 891720 Dulap de siguranță, 2 uși, autoînchidere, capacitate 64 l, dimensiune 610 x 1092 x 457 mm, galben | AB4LFB JCB8917201, 8917201 891720Da17 gal.GalbenÎnchiderea de sine19.5 "€2,198.88
JUSTRITE 891701 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 17 galoane, roșu | AD8BLP 4HTW3 891701Da17 gal.RoșuManual19.5 "€2,419.37
JUSTRITE 891721 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 17 galoane, roșu | AD8BLV 4HTW8 891721Da17 gal.RoșuÎnchiderea de sine19.5 "€2,353.86
JUSTRITE 891300 Dulap de siguranță, 12 galoane, închidere manuală, 43 x 18 x 18 inci, 2 uși, galben | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300Nu12 gal.GalbenManual13 "€2,012.23
JUSTRITE 891301 Dulap de siguranță inflamabil, 2 uși, închidere manuală, 12 galoane, roșu | CD8CQL 8913011 891301Nu12 gal.RoșuManual13 "€2,088.51
JUSTRITE 891303 Dulap de siguranță inflamabil, 12 galoane, 2 uși, închidere manuală, gri | CD8CQN 8913031 891303Nu12 gal.GriManual13 "€1,283.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 891723 Dulap de siguranță inflamabil, 2 uși, autoînchidere, 17 galoane, gri
€2,089.16 /unitate