Justrite Sure-Grip? Dulapul de siguranță EX Piggyback cu uși cu închidere automată este proiectat pentru depozitarea și separarea lichidelor inflamabile în medii de laborator, de construcții sau de inginerie. Cu dimensiuni exterioare de 18 in H x 43 in L x 18 in D (457 mm H x 1092 mm L x 457 mm D, designul său cu înălțime redusă vă permite să extindeți spațiul de stocare disponibil cu 12 gal (45 L) fără a ocupa valori valoroase. Spațiu de pardoseală Utilizați independent pe blaturi sau stivuiți peste dulapuri de siguranță Justrite de 30 sau 45 gal (114 sau 170 L). Poate fi montat și pe un perete cu un ansamblu opțional pentru suport de perete (modelul 25950). Acest model galben este construit cu un perete dublu din oțel robust de calibrul 18 (1 mm) grosime, cu un spațiu de aer izolator de 1.5 inchi (38 mm) pentru rezistență la foc. Construcția complet sudată, nenituită, păstrează performanța unitate pentru o durată de viață mai lungă și oferă o protecție mai mare în caz de incendiu, deoarece golurile de aer sunt reduse.Ușile de înaltă performanță, cu auto-închidere, se deschid la 140 de grade.Un mecanism patentat, ascuns de autoînchidere oferă acces fără obstacole la spațiul raftului.Ușile auto-index pentru a garanta că se vor închide într-o secvență strânsă.Balamalele continue pentru pian asigură ușile să se închidă fără probleme de fiecare dată. Atunci când sunt utilizate corespunzător așa cum sunt proiectate, dulapurile de siguranță cu uși cu autoînchidere se închid automat în caz de incendiu. Ușile cu auto-închidere, sub tensiune, sunt ținute deschise prin folosirea de legături fuzibile. În condiții de incendiu, când temperatura ambiantă atinge 165 F (74 C), legăturile se topesc și ușile cu autoînchidere ale dulapului de siguranță se închid automat. Sistemul de autoblocare se cuplează cu trei gloanțe din oțel inoxidabil situate în locurile de sus, de jos și de centru ale ușii. Pentru legături fuzibile de înlocuire, comandați modelul 29988. Pentru siguranță suplimentară, fiecare dulap vine cu un U-Loc inovator? mâner care nu necesită rotire manuală pentru a cupla zăvorul obligatoriu. Dulapurile includ un set de încuietori cu cilindru și chei, sau puteți alege să folosiți propriul dvs. lacăt. Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante pe care scrie „INFLAMABIL – ȚINEȚI FOCUL DEPOZIT” sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă. Dulapul dispune, de asemenea, de ventilații duble cu dispozitive de oprire a flăcării, patru picioare reglabile cu autonivelare și un conector de împământare încorporat. Finisajul său durabil, fără plumb, epoxidic/poliester, oferă o rezistență chimică excelentă în interior și în exterior, precum și reduce la minimum efectele coroziunii și umidității. Justrite furnizează peste 300 de modele de dulapuri de siguranță, de la 4 până la 115 gal (15 până la 435 l), pentru a îndeplini o gamă versatilă de cerințe de siguranță, conformitate și depozitare. Toate dulapurile Justrite au o garanție de 10 ani. Acest model este testat și aprobat de FM Approvals. Este în conformitate cu cerințele OSHA, NFPA 30, NFPA 1 și IFC.