Justrite Sure-Grip? Dulapul de siguranță EX Piggyback cu uși cu închidere manuală este proiectat pentru depozitarea și separarea lichidelor inflamabile în medii de laborator, de construcții sau de inginerie. Cu dimensiuni exterioare de 18 in H x 43 in L x 18 in D (457 mm H x 1092 mm L x 457 mm D), designul său cu înălțime redusă vă permite să extindeți spațiul de stocare disponibil cu 12 gal (45 L) fără a ocupa spațiu valoros. Utilizați independent pe blaturi de bancă sau stivuiți deasupra dulapurilor de siguranță Justrite de 30 sau 45 gal (114 sau 170 l). De asemenea, poate fi montat pe un perete cu un ansamblu opțional pentru agățat de perete (model 25950). Acest model galben este construit cu un perete dublu din oțel robust de calibrul 18 (1 mm) gros, cu 1.5 inchi (38 mm) spațiu de aer izolator pentru rezistență la foc. Construcția complet sudată, nu nituită, păstrează performanța unității pentru o viață mai lungă și oferă o protecție mai mare în caz de incendiu, deoarece golurile de aer sunt reduse. Ușile de înaltă performanță, cu închidere manuală, cu încuietoare automată (sigure, din oțel inoxidabil în 3 puncte) se deschid la 180 de grade și se închid în siguranță pentru o protecție maximă în condiții de incendiu atunci când sunt împinse. Balamalele continue pentru pian asigură că ușile se închid fără probleme de fiecare dată. Pentru un plus de securitate, fiecare dulap vine cu un U-Loc inovator? mâner care nu necesită rotire manuală pentru a cupla zăvorul obligatoriu. Dulapurile includ un set de încuietori cu cilindru și chei, sau puteți alege să folosiți propriul dvs. lacăt. Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante pe care scrie „INFLAMABIL – ȚINEȚI FOCUL DEPOZIT” sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă. Dulapul dispune, de asemenea, de ventilații duble cu dispozitive de oprire a flăcării, patru picioare reglabile cu autonivelare și un conector de împământare încorporat. Finisajul său durabil, fără plumb, epoxidic/poliester, oferă o rezistență chimică excelentă în interior și în exterior, precum și reduce la minimum efectele coroziunii și umidității. Justrite furnizează peste 300 de modele de dulapuri de siguranță, de la 4 până la 115 gal (15 până la 435 l), pentru a îndeplini o gamă versatilă de cerințe de siguranță, conformitate și depozitare. Toate dulapurile Justrite au o garanție de 10 ani. Acest model este testat și aprobat de FM Approvals. Este în conformitate cu cerințele OSHA, NFPA 30 și NFPA 1.
Caracteristici:
- Creșteți capacitatea de depozitare a lichidelor inflamabile cu 12 gal (45 L) atunci când spațiul pe podea este limitat
- Dimensiuni exterioare de 18 in H x 43 in L x 18 in D (457 mm H x 1092 mm L x 457 mm D)
- Designul cu înălțime joasă permite depozitarea substanțelor inflamabile pe blaturi sau deasupra dulapurilor de 30 sau 45 gal (114 sau 170 l)
- Se poate monta pe perete cu un ansamblu opțional pentru suport de perete (model 25950)
- Respectă OSHA, NFPA 30 și NFPA 1
- Testat la foc și omologat FM