JUSTRITE 891301 Dulap de siguranță inflamabil, 2 uși, închidere manuală, 12 galoane, roșu | CD8CQL 8913011

JUSTRITE 891301 Dulap de siguranță inflamabil, 2 uși, închidere manuală, 12 galoane, roșu

În stoc
Element: CD8CQL Model: 891301Crucea Ref: 8913011

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,088.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileNu
Capacitate12 gal.
CuloriRoșu
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară18 "
Lățimea exterioară43 "
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară13 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.965
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)114.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

Justrite Sure-Grip? Dulapul de siguranță EX Piggyback cu uși cu închidere manuală este proiectat pentru depozitarea și separarea lichidelor inflamabile în medii de laborator, de construcții sau de inginerie. Cu dimensiuni exterioare de 18 in H x 43 in L x 18 in D (457 mm H x 1092 mm L x 457 mm D), designul său cu înălțime redusă vă permite să extindeți spațiul de stocare disponibil cu 12 gal (45 L) fără a ocupa spațiu valoros. Utilizați independent pe blaturi de bancă sau stivuiți deasupra dulapurilor de siguranță Justrite de 30 sau 45 gal (114 sau 170 l). De asemenea, poate fi montat pe un perete cu un ansamblu opțional pentru agățat de perete (model 25950). Acest model galben este construit cu un perete dublu din oțel robust de calibrul 18 (1 mm) gros, cu 1.5 inchi (38 mm) spațiu de aer izolator pentru rezistență la foc. Construcția complet sudată, nu nituită, păstrează performanța unității pentru o viață mai lungă și oferă o protecție mai mare în caz de incendiu, deoarece golurile de aer sunt reduse. Ușile de înaltă performanță, cu închidere manuală, cu încuietoare automată (sigure, din oțel inoxidabil în 3 puncte) se deschid la 180 de grade și se închid în siguranță pentru o protecție maximă în condiții de incendiu atunci când sunt împinse. Balamalele continue pentru pian asigură că ușile se închid fără probleme de fiecare dată. Pentru un plus de securitate, fiecare dulap vine cu un U-Loc inovator? mâner care nu necesită rotire manuală pentru a cupla zăvorul obligatoriu. Dulapurile includ un set de încuietori cu cilindru și chei, sau puteți alege să folosiți propriul dvs. lacăt. Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante pe care scrie „INFLAMABIL – ȚINEȚI FOCUL DEPOZIT” sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă. Dulapul dispune, de asemenea, de ventilații duble cu dispozitive de oprire a flăcării, patru picioare reglabile cu autonivelare și un conector de împământare încorporat. Finisajul său durabil, fără plumb, epoxidic/poliester, oferă o rezistență chimică excelentă în interior și în exterior, precum și reduce la minimum efectele coroziunii și umidității. Justrite furnizează peste 300 de modele de dulapuri de siguranță, de la 4 până la 115 gal (15 până la 435 l), pentru a îndeplini o gamă versatilă de cerințe de siguranță, conformitate și depozitare. Toate dulapurile Justrite au o garanție de 10 ani. Acest model este testat și aprobat de FM Approvals. Este în conformitate cu cerințele OSHA, NFPA 30 și NFPA 1.

Caracteristici:

  • Creșteți capacitatea de depozitare a lichidelor inflamabile cu 12 gal (45 L) atunci când spațiul pe podea este limitat
  • Dimensiuni exterioare de 18 in H x 43 in L x 18 in D (457 mm H x 1092 mm L x 457 mm D)
  • Designul cu înălțime joasă permite depozitarea substanțelor inflamabile pe blaturi sau deasupra dulapurilor de 30 sau 45 gal (114 sau 170 l)
  • Se poate monta pe perete cu un ansamblu opțional pentru suport de perete (model 25950)
  • Respectă OSHA, NFPA 30 și NFPA 1
  • Testat la foc și omologat FM

Variante de produs

ProdusModelRafturi reglabileCapacitateCuloriTip de ușăÎnălțimea interioarăPreț
JUSTRITE 891700 Dulap de siguranță, închidere manuală, 2 uși, capacitate 64 l, dimensiune 610 x 1092 x 457 mm, galben | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Da17 gal.GalbenManual19.5 "€2,259.98
JUSTRITE 891720 Dulap de siguranță, 2 uși, autoînchidere, capacitate 64 l, dimensiune 610 x 1092 x 457 mm, galben | AB4LFB JCB8917201, 8917201 891720Da17 gal.GalbenÎnchiderea de sine19.5 "€2,198.88
JUSTRITE 891701 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 17 galoane, roșu | AD8BLP 4HTW3 891701Da17 gal.RoșuManual19.5 "€2,419.37
JUSTRITE 891721 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 17 galoane, roșu | AD8BLV 4HTW8 891721Da17 gal.RoșuÎnchiderea de sine19.5 "€2,353.86
JUSTRITE 891300 Dulap de siguranță, 12 galoane, închidere manuală, 43 x 18 x 18 inci, 2 uși, galben | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300Nu12 gal.GalbenManual13 "€2,012.23
JUSTRITE 891303 Dulap de siguranță inflamabil, 12 galoane, 2 uși, închidere manuală, gri | CD8CQN 8913031 891303Nu12 gal.GriManual13 "€1,283.21
JUSTRITE 891305 Dulap de siguranță inflamabil, 12 galoane, 2 uși, închidere manuală, alb | CD8CQP 8913051 891305Nu12 gal.AlbManual13 "€2,031.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 891301 Dulap de siguranță inflamabil, 2 uși, închidere manuală, 12 galoane, roșu
€2,088.51 /unitate