Dulapul de siguranță Justrite 891300 Sure-Grip EX Piggyback este un dulap de depozitare conceput special pentru depozitarea lichidelor inflamabile și a substanțelor chimice în siguranță în medii de laborator, inginerie și construcții.
Caracteristici:
- Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 891300 are o construcție din oțel de calibrul 18 pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
- Are etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert pentru vizibilitate maximă în timpul izbucnirii unui incendiu și rafturi brevetate din oțel galvanizat SpillSlope, care direcționează scurgerile către un bazin inferioară etanș.
- Acest dulap de siguranță inflamabil Justrite 891300 vine cu uși cu închidere manuală și cu blocare automată.
- Include un conector de împământare și 4 picioare reglabile cu autonivelare.
- Acest dulap de siguranță inflamabil Justrite 891300 este echipat cu o funcție de închidere manuală, conform căreia ușa dulapului trebuie să fie închisă manual și blocată în siguranță.
Accesorii compatibile:
- Justrite 25777 Clapet de aerisire: Este proiectat pentru a îmbunătăți sistemul de ventilație al dulapului de siguranță Justrite 891300, oferind un control sporit asupra fluxului de aer și ajutând la reglarea presiunii din interiorul dulapului pentru siguranță și performanță optime și pentru a îmbunătăți capacitățile de ventilație ale dulapului cu acest accesoriu esențial.
- Justrite 25950 Agatator de perete pentru dulap de siguranță: Acest umeraș de perete vă permite să montați în siguranță dulapul pe un perete, economisind spațiu valoros pe podea și oferind acces ușor la materiale inflamabile.
Întrebări frecvente:
Î. Poate fi încuiat dulapul de siguranță inflamabil Justrite 891300?
R. Da, acest dulap de siguranță este echipat cu un lacăt pentru a adăuga un strat suplimentar de securitate, împiedicând accesul neautorizat la materialele inflamabile depozitate în interior.
Î. Ce întreținere și inspecție ar trebui efectuate pe dulap?
A. Întreținerea și inspecțiile regulate sunt esențiale pentru a asigura integritatea dulapului și funcționarea în siguranță. Inspecțiile includ verificarea oricăror semne de deteriorare, scurgeri sau coroziune, inspectarea mecanismului de blocare și verificarea stării etanșărilor și a garniturilor.
Î. Până la ce unghiuri se deschid ușile cu autoblocare ale acestui dulap?
A. Aceste usi permit deschiderea pana la 180 de grade pentru protectie maxima.