Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAPT-ALL 9059-0504 Adaptor Bspp la Jic 1/2-20 1/4 inch-19 | AA7UVK 16P924

ADAPT-ALL 9059-0504 Adaptor Bspp la Jic 1/2-20 1/4 inch-19

În stoc
Element: AA7UVK Model: 9059-0504Crucea Ref: 16P924
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
€53.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorCot de 90 de grade
Dimensiunea firului BSPP1/4 "-19
finalizareaSilver
Material de montajCrom trivalent
Lungime1.09 "
Dimensiune JIC masculin (in.)1 / 2-20
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Tip filetMascul BSPP la masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruPreț
ADAPT-ALL 9059-0402 Adaptor Bspp La Jic 7/16-20 1/8 Inch-28 | AA7UVG 16P921 9059-04020.72 "7 / 16-206000 PSI€47.21
ADAPT-ALL 9059-0404 Adaptor Bspp La Jic 7/16-20 1/4 Inch-19 | AA7UVH 16P922 9059-04041"7 / 16-206000 PSI€43.35
ADAPT-ALL 9059-0406 Adaptor Bspp La Jic 7/16-20 3/8 Inch-19 | AA7UVJ 16P923 9059-04061.2 "7 / 16-206000 PSI€67.40
ADAPT-ALL 9059-0604 Adaptor Bspp La Jic 9/16-18 1/4 Inch-19 | AA7UVL 16P925 9059-06041.09 "9 / 16-186000 PSI€45.11
ADAPT-ALL 9059-0606 Adaptor Bspp La Jic 9/16-18 3/8 Inch-19 | AA7UVM 16P926 9059-06061.22 "9 / 16-186000 PSI€53.12
ADAPT-ALL 9059-0608 Adaptor Bspp la Jic 9/16-18 1/2 inch-14 | AA7UVN 16P927 9059-06081.4 "9 / 16-186000 PSI€71.64
ADAPT-ALL 9059-0806 Adaptor Bspp la Jic 3/4-16 3/8 Inch-19 | AA7UVP 16P928 9059-08061.2 "3 / 4-166000 PSI€51.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAPT-ALL 9059-0504 Adaptor Bspp la Jic 1/2-20 1/4 inch-19
€53.12 /unitate