Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6A826 Cusut la centrul roții de lustruire cu diametru de 8 inchi | AE7RAE

DAYTON 6A826 Cusut la centrul roții de lustruire cu diametru de 8 inchi

În stoc
Articol: AE7RAE Model: 6A826
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
€19.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de șlefuire
Arbor Hole5 / 8 "
Diametru8"
MaterialBumbac
Numărul de straturi25
StilCentrat Cusut
Grosime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS5911900080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametruNumărul de straturiStilPreț
DAYTON 5A724 Roată de lustruire cusută în spirală cu diametru de 6 inchi | AE2ZAM 5A7241 / 2 "6"20Cusut în spirală€11.40
DAYTON 5A725 Roată de lustruire cusută în spirală cu diametru de 8 inchi | AE2ZAN 5A7255 / 8 "8"20Cusut în spirală€14.06
DAYTON 5A726 Roată de lustruire cusută în spirală cu diametru de 10 inchi | AE2ZAP 5A7261"10 "20Cusut în spirală€17.63
DAYTON 6A825 Roată de lustruire cusută în spirală cu diametru de 6 inchi | AE7RAD 6A8251 / 2 "6"25Centrat Cusut€16.56
DAYTON 6A827 Roată de lustruire cusută în spirală cu diametru de 10 inchi | AE7RAF 6A8271"10 "25Cusut în spirală€22.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6A826 Cusut la centrul roții de lustruire cu diametru de 8 inchi
€19.00 /unitate