Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENOVA 41040 Wye Pvc Butuc 4 inch | AF6XKQ 20LU51

GENOVA 41040 Butuc Wye PVC de 4 inchi

În stoc
Articol: AF6XKQ Model: 41040Crucea Ref: 20LU51
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
€2.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWye
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.Numai apă rece
Numărul de găuri0
Dimensiunea conductei4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535
Înălțimea navei (cm)25.73
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriDimensiunea conducteiPreț
GENOVA 41060 Wye Pvc Butuc 6 inch | AF6XKR 20LU52 41060-6"€8.59
GENOVA 61030 Wye Pvc Butuc alb 3 inch Dimensiunea conductei | AG4KKA 34CE11 6103033"€1.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENOVA 41040 Butuc Wye PVC de 4 inchi
€2.09 /unitate