Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEORG FISCHER 161514637 Supapă cu diafragmă 2 căi 2 inch priză/filetat | AC6HYB 33Z909

GEORG FISCHER 161514637 Supapă cu diafragmă 2 căi 2 inch priză/filet

În stoc
Element: AC6HYB Model: 161514637Crucea Ref: 33Z909
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
€1,161.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva diafragmei
Material corpPVC
Coeficientul de volum457
ConexiuneSoclu x Soclu
Materialul diafragmeiSuport EPDM
Temperatura fluidului Gamă0 de grade până la 140 de grade F
Lungime10 35 / 64 "
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei2"
Material sigiliuEPDM
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8481805090
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumMaterialul diafragmeiLungimeDimensiunea conducteiPreț
GEORG FISCHER 161514612 Supapă cu diafragmă 2 căi 1/2 inch priză/filetat | AC6HXR 33Z899 16151461233EPDM5 39 / 64 "1 / 2 "€273.87
GEORG FISCHER 161514613 Supapă cu diafragmă 2 căi 3/4 inch priză/filetat | AC6HXT 33Z901 16151461372EPDM6.5 "3 / 4 "€302.23
GEORG FISCHER 161514614 Supapă cu diafragmă 2 căi 1 inch priză/filetat | AC6HXU 33Z902 161514614127EPDM7 3 / 64 "1"€386.99
GEORG FISCHER 161514616 Supapă cu diafragmă 2 căi 1-1/2 inch priză/filetat | AC6HXV 33Z903 161514616334EPDM9 1 / 16 "1.5 "€609.49
GEORG FISCHER 161514617 Supapă cu diafragmă 2 căi 2 inch priză/filetat | AC6HXW 33Z904 161514617457EPDM10 35 / 64 "2"€699.67
GEORG FISCHER 161514632 Supapă cu diafragmă 2 căi 1/2 inch priză/filetat | AC6HXX 33Z905 16151463233Suport EPDM5 39 / 64 "1 / 2 "€448.75
GEORG FISCHER 161514633 Supapă cu diafragmă 2 căi 3/4 inch priză/filetat | AC6HXY 33Z906 16151463372Suport EPDM6.5 "3 / 4 "€475.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 161514637 Supapă cu diafragmă 2 căi 2 inch priză/filet
€1,161.79 /unitate