Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEORG FISCHER 161562104 Supapă de reținere Pvc și Epdm 1 inch | AC6HWZ 33Z879

GEORG FISCHER 161562104 Supapă De Reținere Pvc Și Epdm 1 Inch

În stoc
Articol: AC6HWZ Model: 161562104Crucea Ref: 33Z879
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
€219.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Tip conexiuneSoclu / filetat
Presiune de fisurare2 la 3 psi
Lungime5 15 / 64 "
MaterialPVC și EPDM
Max. Temp.140 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală2 11 / 16 "
Material sigiliuEPDM
Material scaunEPDM
Mărimea1"
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime2 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8481309000
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialMax. Temp.Inălțime totalăMărimeaLăţimePreț
GEORG FISCHER 161562101 Supapă de reținere Pvc și Epdm 3/8 inch | AC6HWW 33Z876 1615621014.125 "PVC și EPDM140 grade F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "€159.93
GEORG FISCHER 161562102 Supapă de reținere Pvc și Epdm 1/2 inch | AC6HWX 33Z877 1615621024.125 "PVC și EPDM140 grade F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "€170.60
GEORG FISCHER 161562103 Supapă de reținere Pvc și Epdm 3/4 inch | AC6HWY 33Z878 1615621034 49 / 64 "PVC și EPDM140 grade F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "€205.22
GEORG FISCHER 161562106 Supapă de reținere Pvc și Epdm 1-1/2 inch | AC6HXA 33Z880 1615621066 15 / 32 "PVC și EPDM140 grade F3 53 / 64 "1.5 "3 53 / 64 "€324.82
GEORG FISCHER 161562107 Supapă de reținere Pvc și Epdm 2 inch | AC6HXB 33Z881 1615621077 13 / 64 "PVC și EPDM140 grade F4.88 "2"4.88 "€456.96
GEORG FISCHER 163562101 Supapă de reținere Cpvc și Epdm 3/8 inch | AC6HXC 33Z882 1635621014.125 "CPVC și EPDM210 grade F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "€351.69
GEORG FISCHER 163562102 Supapă de reținere Cpvc și Epdm 1/2 inch | AC6HXD 33Z883 1635621024.125 "CPVC și EPDM210 grade F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "€341.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 161562104 Supapă De Reținere Pvc Și Epdm 1 Inch
€219.28 /unitate