GERBER PLUMBING 12-654 Chiuvetă suspendată pe perete China vitroasă ADA 20-1/4 | AF9EHX 29VL51

GERBER PLUMBING 12-654 Chiuvetă suspendată pe perete China vitroasă ADA 20-1/4"

În stoc
Articol: AF9EHX Model: 12-654Crucea Ref: 29VL51

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€204.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă de toaletă
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate4-1/4 "
Material corpChina vitroasă
Adâncimea bolului6.75 "
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului15 "x 10"
CuloriAlb
ConformitateADA
Deschidere de scurgere1.25 "
Centre de montare a robinetului4"
Tip montareAtârnat de perete
Numărul de găuri3
Număr de stații1
Inălțime totală13 "
Lungime totală18.5 "
Lățimea totală20.25 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.41
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS6910100030

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăPreț
GERBER PLUMBING 12-654 Chiuvetă suspendată pe perete China vitroasă ADA 20-1/2" | AF9EHY 29VL52 12-65420.5 "€151.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GERBER PLUMBING 12-654 Chiuvetă suspendată pe perete China vitroasă ADA 20-1/4"
€204.72 /unitate