Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GERBER PLUMBING GC444242 Pârghie pentru spălătorie robinet 2.2 Gpm Metal | AF9EEX 29VL02

GERBER PLUMBING GC444242 Pârghie pentru spălătorie robinet 2.2 Gpm metal

În stoc
Articol: AF9EEX Model: GC444242Crucea Ref: 29VL02
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
€321.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Material corpMetal
ConformitateNSF/ANSI 61-9, ASME A112.18.1M, NSF/ANSI 372, CSA B125.1, IAPMO/cUPC, ICC/ANSI A117.1, Cod MASS
Conexiune1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiSpălătorie
Chiuveta pentru robinetStandard
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerator antivandal
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePunte
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Numărul de mânere2
Numărul de găuri3
Cartuș de înlocuireDa
Lungimea canalului6"
Tipul supapeiAerator antivandal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8481801030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GERBER PLUMBING GC444242 Pârghie pentru spălătorie robinet 2.2 Gpm metal
€321.90 /unitate