Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 199107205 Supapă cu bilă electrică PVC 1 inch | AC9JXH 3GXL6

GEORG FISCHER 199107205 Supapă cu bilă electrică PVC 1 inch

În stoc
Articol: AC9JXH Model: 199107205Crucea Ref: 3GXL6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€2,324.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă acționată electric
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpPVC
Stilul corpului2-Way
ConexiuneSoclu / filetat
Tip conexiuneSoclu / filet x soclu / fir
Presiune maximăCWP de 230 psi
Max. Presiune a apeiWOG de 230 psi
MountIntegrală
Număr de porturi2
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Evaluat pentru100-230VAC
Material sigiliuEPDM
Garnituri etansareEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă14 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei3-Piece
Voltaj100-230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial sigiliuGarnituri etansarePreț
GF PIPING SYSTEMS 199107204 Supapă electrică cu bilă PVC 3/4 inch | AC9JXG 3GXL5 1991072043 / 4 "EPDMEPDM€2,242.08
GF PIPING SYSTEMS 199107206 Supapă electrică cu bilă Pvc | AC9JXJ 3GXL7 1991072061.25 "EPDMEPDM€2,338.03
GF PIPING SYSTEMS 199107208 Supapă electrică cu bilă PVC 2 inch | AC9JXK 3GXL9 1991072082"FPMFPM€2,591.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 199107205 Supapă cu bilă electrică PVC 1 inch
€2,324.00 /unitate