Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 819-003 45 Cot 3/8 inch Fpt x Fpt Pvc | AF7QZQ 22JY49

GEORG FISCHER 819-003 45 Cot 3/8 inch Fpt x Fpt Pvc

În stoc
Articol: AF7QZQ Model: 819-003Crucea Ref: 22JY49
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
€18.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 817-025 Cot 45 grade 2 1/2 inch PVC Gri | AB3ULP 1VFF4 817-025Soclu x Soclu425 psi la 73 de grade F2.5 "€56.86
GF PIPING SYSTEMS 817-030 Cot 45 de grade 3 inch mufă PVC | AB3ULR 1VFF6 817-030Soclu x Soclu375 psi la 73 de grade F3"€71.06
GF PIPING SYSTEMS 817-040 Cot 45 grade 4 inch mufă PVC | AB3ULT 1VFF8 817-040Soclu x Soclu324 psi la 73 de grade F4"€120.84
GF PIPING SYSTEMS 819-030 Cot 45 grade 3 inch Fnpt PVC | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT x FNPT187 psi la 73 de grade F3"€153.22
GF PIPING SYSTEMS 819-040 Cot 45 grade 4 inch Fnpt PVC | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT x FNPT212 psi la 73 de grade F4"€221.45
GF PIPING SYSTEMS 819-012 Cot 45 grade 1.25 inch Fpt PVC | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT x FNPT260 psi la 73 de grade F1.25 "€24.61
GF PIPING SYSTEMS 817-005 Cot 45 grade 1/2 inch mufă PVC | AE9XZE 6NG29 817-005Soclu x Soclu848 psi la 73 de grade F1 / 2 "€6.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 819-003 45 Cot 3/8 inch Fpt x Fpt Pvc
€18.03 /unitate