Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 829-060 Cuplaj 6 inch priză PVC | AF7QZR 22JY52

GEORG FISCHER 829-060 Cuplaj 6 inchi soclu pvc

În stoc
Articol: AF7QZR Model: 829-060Crucea Ref: 22JY52

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€100.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei6"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4985
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiProgramPreț
GF PIPING SYSTEMS 829-025 Cuplaj PVC 2 1/2 inch Schedule 80 Gri ​​| AB3ULZ 1VFG5 829-025Soclu x Soclu425 psi la 73 de grade F2.5 "80€35.61
GF PIPING SYSTEMS 829-030 Cuplaj PVC 3 inch Schedule 80 Gri ​​| AB3UMB 1VFG7 829-030Soclu x Soclu375 psi la 73 de grade F3"80€37.70
GF PIPING SYSTEMS 829-040 Cuplaj PVC 4 inch Schedule 80 Gri ​​| AB3UMD 1VFG9 829-040Soclu x Soclu324 psi la 73 de grade F4"80€46.66
GF PIPING SYSTEMS 830-025 Cuplaj PVC 2 1/2 inch Schedule 80 Gri ​​| AB3UMM 1VFH8 830-025FNPT x FNPT212 psi la 73 de grade F2.5 "80€73.86
GF PIPING SYSTEMS 830-030 Cuplaj PVC 3 inch Schedule 80 Gri ​​| AB3UMP 1VFJ1 830-030FNPT x FNPT187 psi la 73 de grade F3"80€76.69
GF PIPING SYSTEMS 829-005 Cuplaj 1/2 inch mufă PVC | AE9XZR 6NG52 829-005Soclu x Soclu848 psi la 73 de grade F1 / 2 "80€6.41
GF PIPING SYSTEMS 829-007 Cuplaj 3/4 inch mufă PVC | AE9XZT 6NG53 829-007Soclu x Soclu688 psi la 73 de grade F3 / 4 "80€8.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 829-060 Cuplaj 6 inchi soclu pvc
€100.37 /unitate