Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 878-007SS Racord de tranziție din PVC la oțel inoxidabil 3/4 in | AC9JWK 3GXG5

GEORG FISCHER 878-007SS Fiting de tranziție Pvc la oțel inoxidabil 3/4 in

În stoc
Articol: AC9JWK Model: 878-007SSCrucea Ref: 3GXG5
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
€141.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de tranziție
Material corpPVC, oțel inoxidabil 316
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x SPG
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 878-005BR Racord de tranziție Pvc la alamă 1/2 in | AC9JWD 3GXF7 878-005BRPVC, alamă1 / 2 "€74.77
GF PIPING SYSTEMS 878-007BR Racord de tranziție Pvc la alamă 3/4 in | AC9JWE 3GXF8 878-007BRPVC, alamă3 / 4 "€100.54
GF PIPING SYSTEMS 878-010BR Racord de tranziție Pvc la alamă 1 in | AC9JWF 3GXF9 878-010BRPVC, alamă1"€164.85
GF PIPING SYSTEMS 878-012BR Racord de tranziție Pvc la alamă 1 1/4 in | AC9JWG 3GXG1 878-012BRPVC, alamă1.25 "€270.81
GF PIPING SYSTEMS 878-015BR Racord de tranziție Pvc la alamă 1 1/2 in | AC9JWH 3GXG2 878-015BRPVC, alamă1.5 "€306.99
GF PIPING SYSTEMS 878-020BR Racord de tranziție Pvc la alamă 2 in | AC9JWJ 3GXG3 878-020BRPVC, alamă2"€380.01
GF PIPING SYSTEMS 878-010SS Racord de tranziție din PVC la oțel inoxidabil 1 in | AC9JWL 3GXG6 878-010SSPVC, oțel inoxidabil 3161"€247.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 878-007SS Fiting de tranziție Pvc la oțel inoxidabil 3/4 in
€141.58 /unitate