Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 897-375-005 Uniune 1/2 inch priză cu alunecare PVC gri | AA3VAR 11W260

GEORG FISCHER 897-375-005 Uniune 1/2 inch priză cu alunecare PVC gri

În stoc
Articol: AA3VAR Model: 897-375-005Crucea Ref: 11W260
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
€12.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Lungime2.16 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 897-375-007 Uniune 3/4in Priză cu alunecare PVC Gri | AA3VAT 11W261 897-375-007Soclu x Soclu2.44 "-3 / 4 "€15.49
GF PIPING SYSTEMS 897-375-010 Uniune 1 inch priză cu alunecare PVC gri | AA3VAU 11W262 897-375-010Soclu x Soclu2.66 "-1"€17.63
GF PIPING SYSTEMS 897-375-012 Uniune 1-1/4in Priză cu alunecare PVC Gri | AA3VAV 11W263 897-375-012Soclu x Soclu2.98 "-1.25 "€33.00
GF PIPING SYSTEMS 897-375-015 Uniune 1-1/2 inch priză cu alunecare PVC gri | AA3VAW 11W264 897-375-015Soclu x Soclu3.28 "-1.5 "€41.26
GF PIPING SYSTEMS 897-375-020 Union 2 inch Slip Socket PVC Gri | AA3VAX 11W265 897-375-020Soclu x Soclu3.53 "-2"€51.16
GF PIPING SYSTEMS 898-375-005 Uniune 1/2 inch Fnpt PVC Gri | AA3VAY 11W266 898-375-005FNPT x FNPT2.03 "-1 / 2 "€14.18
GF PIPING SYSTEMS 898-375-007 Uniune 3/4in Fnpt Pvc Gri | AA3VAZ 11W267 898-375-007FNPT x FNPT2.11 "-3 / 4 "€19.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 897-375-005 Uniune 1/2 inch priză cu alunecare PVC gri
€12.40 /unitate