Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9808-015 Cot 90 80 1-1/2 inch 235 Psi la 73f | AE9XGM 6ND80

GEORG FISCHER 9808-015 Cot 90 80 1-1 / 2 inch 235 Psi La 73f

În stoc
Articol: AE9XGM Model: 9808-015Crucea Ref: 6ND80

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€35.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Presiune maximă235 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9806-025 Cot 90 Cpvc 80 2-1/2 inch Priză cu alunecare | AB3UWY 1VGH7 9806-025Soclu x Soclu425 psi@73 grade F210 grade F2.5 "€77.00
GF PIPING SYSTEMS 9806-030 Cot 90 Cpvc 80 Mufă cu alunecare de 3 inchi | AB3UXA 1VGH9 9806-030Soclu x Soclu375 psi@73 grade F210 grade F3"€88.11
GF PIPING SYSTEMS 9806-040 Cot 90 Cpvc 80 4 Inch Priză cu alunecare | AB3UXC 1VGJ2 9806-040Soclu x Soclu324 psi@73 grade F210 grade F4"€180.33
GF PIPING SYSTEMS 9808-030 Cot 90 Cpvc 80 3 inch 187 Psi la 73f | AB3UXE 1VGJ4 9808-030FNPT x FNPT187 psi@73 grade F210 grade F3"€180.10
GF PIPING SYSTEMS 9808-040 Cot 90 Cpvc 80 4 inch 162 Psi la 73f | AB3UXG 1VGJ6 9808-040FNPT x FNPT162 psi@73 grade F210 grade F4"€283.29
GF PIPING SYSTEMS 9806-060 Cot 90 Cpvc 80 Priză de 6 inch 150 Psi | AB6VGZ 22JZ30 9806-060Soclu x Soclu150 psi176 grade F6"€277.39
GF PIPING SYSTEMS 9808-020 Cot 90 80 2 inch Fnpt 202 Psi la 73f | AC2ZXP 2PLL1 9808-020FNPT x FNPT202 psi@73 grade F210 grade F2"€48.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9808-015 Cot 90 80 1-1 / 2 inch 235 Psi La 73f
€35.26 /unitate