Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9854-010 Van-stone Flange Cpvc 1 inch Slip Socket | AC3ABB 2PLY7

GEORG FISCHER 9854-010 Priză cu alunecare de 1 inch cu flanșă Van-stone Cpvc

În stoc
Articol: AC3ABB Model: 9854-010Crucea Ref: 2PLY7
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
€20.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă Van-Stone
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Presiune maximă150 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Numărul de găuri4
În afara Dia.4.25 "
Dimensiunea conductei1"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9854-005 Flanșă Van-stone 80 1/2 inch mufă cu alunecare | AC3AAZ 2PLY5 9854-005Priză3.5 "1 / 2 "€17.16
GF PIPING SYSTEMS 9854-007 Flanșă Van-stone 80 3/4 inch mufă cu alunecare | AC3ABA 2PLY6 9854-007Priză3.875 "3 / 4 "€17.44
GF PIPING SYSTEMS 9854-012 Van-stone Flange Cpvc 80 1-1/4 Inch | AC3ABC 2PLY8 9854-012Priză4.625 "1.25 "€22.72
GF PIPING SYSTEMS 9854-015 Flanșă Van-stone Cpvc 80 1-1/2 inch | AC3ABD 2PLY9 9854-015Priză5"1.5 "€26.37
GF PIPING SYSTEMS 9854-020 Van-stone Flange Cpvc 2 inch Slip Socket | AC3ABE 2PLZ1 9854-020Priză6"2"€31.97
GF PIPING SYSTEMS 9854-025 Flanșă Van-stone Cpvc 80 2-1/2 inch | AC3ABF 2PLZ2 9854-025Priză7"2.5 "€70.39
GF PIPING SYSTEMS 9855-010 Van-stone Flange Cpvc 80 1 Inch Fnpt | AC3ABG 2PLZ3 9855-010FNPT4.25 "1"€33.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9854-010 Priză cu alunecare de 1 inch cu flanșă Van-stone Cpvc
€20.04 /unitate