Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9854-080 Flanșă Cpvc 80 Priză de 8 inchi 150 Psi | AB6VHB 22JZ73

GEORG FISCHER 9854-080 Flanșă Cpvc 80 Priză 8 inch 150 Psi

În stoc
Articol: AB6VHB Model: 9854-080Crucea Ref: 22JZ73

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€400.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.176 grade F
Numărul de găuri8
În afara Dia.13.5 "
Dimensiunea conductei8"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6045
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS3917400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramPreț
GF PIPING SYSTEMS 9853-005 Flanșă Cpvc 80 1/2 inch Priză 150 Psi | AF7RDG 22JZ67 9853-005Priză43.5 "1 / 2 "80€25.26
GF PIPING SYSTEMS 9853-007 Flanșă Cpvc 80 3/4 inch Priză 150 Psi | AF7RDH 22JZ68 9853-007Priză43.875 "3 / 4 "80€32.79
GF PIPING SYSTEMS 9853-080 Flanșă Cpvc 80 8 Inch Priză 150 Psi | AF7RDK 22JZ70 9853-080Priză813.5 "8"80€431.50
GF PIPING SYSTEMS 9854-040 Flanșă Cpvc 80 Priză de 4 inchi 150 Psi | AF7RDL 22JZ71 9854-040Priză89"4"80€87.65
GF PIPING SYSTEMS 9854-060 Flanșă Cpvc 80 Priză de 6 inchi 150 Psi | AF7RDM 22JZ72 9854-060Priză811 "6"80€145.33
GF PIPING SYSTEMS 9856-005 Flanșă Cpvc 80 1/2 inch Spigot 150 Psi | AF7RDN 22JZ74 9856-005Cep43.5 "1 / 2 "80€16.65
GF PIPING SYSTEMS 9856-007 Flanșă Cpvc 80 3/4 inch Spigot 150 Psi | AF7RDP 22JZ75 9856-007Cep43.875 "3 / 4 "80€24.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9854-080 Flanșă Cpvc 80 Priză 8 inch 150 Psi
€400.96 /unitate