Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9853-007 Flanșă Cpvc 80 3/4 inch Priză 150 Psi | AF7RDH 22JZ68

GEORG FISCHER 9853-007 Flanșă Cpvc 80 3/4 inch priză 150 Psi

În stoc
Articol: AF7RDH Model: 9853-007Crucea Ref: 22JZ68
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
€32.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.176 grade F
Numărul de găuri4
În afara Dia.3.875 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramPreț
GF PIPING SYSTEMS 9854-080 Flanșă Cpvc 80 Priză de 8 inchi 150 Psi | AB6VHB 22JZ73 9854-080Priză813.5 "8"80€400.96
GF PIPING SYSTEMS 9853-005 Flanșă Cpvc 80 1/2 inch Priză 150 Psi | AF7RDG 22JZ67 9853-005Priză43.5 "1 / 2 "80€25.26
GF PIPING SYSTEMS 9853-080 Flanșă Cpvc 80 8 Inch Priză 150 Psi | AF7RDK 22JZ70 9853-080Priză813.5 "8"80€431.50
GF PIPING SYSTEMS 9854-040 Flanșă Cpvc 80 Priză de 4 inchi 150 Psi | AF7RDL 22JZ71 9854-040Priză89"4"80€87.65
GF PIPING SYSTEMS 9854-060 Flanșă Cpvc 80 Priză de 6 inchi 150 Psi | AF7RDM 22JZ72 9854-060Priză811 "6"80€145.33
GF PIPING SYSTEMS 9856-005 Flanșă Cpvc 80 1/2 inch Spigot 150 Psi | AF7RDN 22JZ74 9856-005Cep43.5 "1 / 2 "80€16.65
GF PIPING SYSTEMS 9856-007 Flanșă Cpvc 80 3/4 inch Spigot 150 Psi | AF7RDP 22JZ75 9856-007Cep43.875 "3 / 4 "80€24.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9853-007 Flanșă Cpvc 80 3/4 inch priză 150 Psi
€32.79 /unitate