Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 inch 150 Psi la 73f | AA3VBE 11W272

GEORG FISCHER 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 inch 150 Psi la 73f

În stoc
Articol: AA3VBE Model: 9857-375-005Crucea Ref: 11W272
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
€25.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Presiune maximă150 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-007 Union Cpvc 80 3/4 inch 150 Psi la 73f | AA3VBF 11W273 9857-375-007Soclu x Soclu3 / 4 "€26.81
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-010 Priză cu alunecare de 1 inch, 150 Psi la 73f | AA3VBG 11W274 9857-375-010Soclu x Soclu1"€30.95
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-012 Priză cu alunecare Union Cpvc 80 1-1/4 inch | AA3VBH 11W275 9857-375-012Soclu x Soclu1.25 "€67.64
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-015 Priză cu alunecare Union Cpvc 80 1-1/2 inch | AA3VBJ 11W276 9857-375-015Soclu x Soclu1.5 "€61.90
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-020 Priză cu alunecare de 2 inchi 150 Psi la 73f | AA3VBK 11W277 9857-375-020Soclu x Soclu2"€104.94
GF PIPING SYSTEMS 9897-375-005 Union Cpvc 80 1/2 inch 150 Psi la 73f | AA3VBL 11W278 9897-375-005Soclu x Soclu1 / 2 "€25.75
GF PIPING SYSTEMS 9898-375-005 Union Cpvc 1/2 inch Fnpt 150 Psi la 73f | AA3VBM 11W279 9898-375-005FNPT x FNPT1 / 2 "€27.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 inch 150 Psi la 73f
€25.70 /unitate