Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GILMOUR 825402-1001 Duză de pulverizare, 100 Psi max. Presiune, 3/4 inch Dimensiune Ght Conexiune | CP6LNX 425X99

GILMOUR 825402-1001 Duză de pulverizare, 100 Psi max. Presiune, conexiune Ght de 3/4 inch

În stoc
Articol: CP6LNX Model: 825402-1001Crucea Ref: 425X99

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€24.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizați duza

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2858
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
GILMOUR 813722-1001 Duză de pulverizare, 100 Psi max. Presiune, 3/4 inch Dimensiune Ght Conexiune | CP6LNV 425X97 813722-1001Pulverizați duza€17.59
GILMOUR 813702-1001 Duză de pulverizare, 100 Psi max. Presiune, 3/4 inch Dimensiune Ght Conexiune | CP6LNW 425X96 813702-1001Pulverizați duza€15.58
GILMOUR 825602-1001 Duză de pulverizare, 100 Psi max. Presiune, 3/4 inch Dimensiune Ght Conexiune | CP6LNY 425X98 825602-1001Pulverizați duza€22.30
GILMOUR 855092-1011 Duză de pulverizare, 125 Psi max. Presiune, 3/4 inch Dimensiune Ght Conexiune | CP6LNZ 425X95 855092-1011Pulverizați duza€48.04
GILMOUR 855012-1001 Duză de apă, 100 psi Max. Presiune, declanșare, 3/4 inch Dimensiune G Înălțime, negru/roșu/maro | CP6LPF 426G20 855012-1001Duza de apa€22.41
GILMOUR 843112-1001 Duză de apă, 100 psi Max. Presiune, declanșare, 3/4 inch Dimensiune G Înălțime, metal, Aqua | CP6LPG 425Y02 843112-1001Duza de apa€20.34
GILMOUR 825502-1001 Duză de apă, 100 psi Max. Presiune, declanșare, 3/4 inch Dimensiune G Înălțime, metal, Aqua | CP6LPH 425Y03 825502-1001Duza de apa€26.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GILMOUR 825402-1001 Duză de pulverizare, 100 Psi max. Presiune, conexiune Ght de 3/4 inch
€24.02 /unitate