Cric hidraulic GKS-PERFEKT 1-11140 Capacitate 30 tone | AE2LVR 4YDE1

GKS-PERFEKT 1-11140 Cric hidraulic Capacitate 30 tone

În stoc
Articol: AE2LVR Model: 1-11140Crucea Ref: 4YDE1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17,761.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicioare hidraulice Jack
bazăSudate
Dimensiunea bazei16 3/8 x 15 3/4 "
Capacitate de ridicare30 tonuri.
Înălțimea de ridicare Max.6.125 "
Înălțimea de ridicare Min.1.625 "
Max. Înălţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.28
Înălțimea navei (cm)41.15
Lungimea navei (cm)80.01
Lățimea navei (cm)60.2
Codul HS8425420000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Poziții de blocare a mânerului (1)
    • Min. Înălțimea degetelor (de la picioare) (1-5 / 8)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Max. ÎnălţimePreț
GKS-PERFEKT 1-10181 Cric hidraulic Capacitate 5 tone | AE2LVM 4YDD6 1-1018110 1/4 x 8 5/16 "5 tonuri.5.25 "5 / 8 "11.187 "€3,920.42
GKS-PERFEKT 1-10182 Cric hidraulic Capacitate 10 tone | AE2LVN 4YDD7 1-1018212 5/8 x 9 7/16 "10 tonuri.6 5 / 16 "5 / 8 "13.187 "€5,655.29
GKS-PERFEKT 1-10183 Cric hidraulic Capacitate 15 tone | AE2LVP 4YDD8 1-1018313 7/8 x 10.9 "15 tonuri.6 5 / 16 "1"13.187 "€8,662.31
GKS-PERFEKT 1-10184 Cric hidraulic Capacitate 20 tone | AE2LVQ 4YDD9 1-1018417 7/8 x 12 5/8 "20 tonuri.6 5 / 16 "1.187 "13 "€10,491.84
GKS-PERFEKT 1-10185 Cric hidraulic, capacitate de încărcare de 5 tone, înălțime minimă de ridicare de 0.6 inci | CL2MEN 1-10185-----€1,713.89
RFQ
GKS-PERFEKT 1-10186 Cric hidraulic, capacitate de încărcare 10 tone, înălțime minimă de ridicare de 0.8 inchi | CL2MEP 1-10186-----€2,567.25
RFQ
GKS-PERFEKT 1-10189 Cric hidraulic, capacitate de încărcare de 5 tone, înălțime minimă de ridicare de 1.2 inci | CL2MEQ 1-10189-----€3,046.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GKS-PERFEKT 1-11140 Cric hidraulic Capacitate 30 tone
€17,761.29 /unitate