GKS-PERFEKT 1-10182 Cric hidraulic Capacitate 10 tone | AE2LVN 4YDD7

GKS-PERFEKT 1-10182 Cric hidraulic Capacitate 10 tone

În stoc
Articol: AE2LVN Model: 1-10182Crucea Ref: 4YDD7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,228.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicioare hidraulice Jack
bazăSudate
Dimensiunea bazei12 5/8 x 9 7/16 "
mâner Lungime17 "
Capacitate de ridicare10 tonuri.
Înălțimea de ridicare Max.6 5 / 16 "
Înălțimea de ridicare Min.5 / 8 "
Max. Înălţime13.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.02
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8425420000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Poziții de blocare a mânerului (1)
    • Min. Înălțimea degetului (de la picioare) (13/16)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Max. ÎnălţimePreț
GKS-PERFEKT 1-10181 Cric hidraulic Capacitate 5 tone | AE2LVM 4YDD6 1-1018110 1/4 x 8 5/16 "5 tonuri.5.25 "5 / 8 "11.187 "€3,377.35
GKS-PERFEKT 1-10183 Cric hidraulic Capacitate 15 tone | AE2LVP 4YDD8 1-1018313 7/8 x 10.9 "15 tonuri.6 5 / 16 "1"13.187 "€7,462.35
GKS-PERFEKT 1-10184 Cric hidraulic Capacitate 20 tone | AE2LVQ 4YDD9 1-1018417 7/8 x 12 5/8 "20 tonuri.6 5 / 16 "1.187 "13 "€9,038.43
Cric hidraulic GKS-PERFEKT 1-11140 Capacitate 30 tone | AE2LVR 4YDE1 1-1114016 3/8 x 15 3/4 "30 tonuri.6.125 "1.625 "12 "€16,421.53
GKS-PERFEKT 1-10185 Cric hidraulic, capacitate de încărcare de 5 tone, înălțime minimă de ridicare de 0.6 inci | CL2MEN 1-10185-----€1,713.89
RFQ
GKS-PERFEKT 1-10186 Cric hidraulic, capacitate de încărcare 10 tone, înălțime minimă de ridicare de 0.8 inchi | CL2MEP 1-10186-----€2,567.25
RFQ
GKS-PERFEKT 1-10189 Cric hidraulic, capacitate de încărcare de 5 tone, înălțime minimă de ridicare de 1.2 inci | CL2MEQ 1-10189-----€3,046.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GKS-PERFEKT 1-10182 Cric hidraulic Capacitate 10 tone
€5,228.70 /unitate