Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GL HUYETT WWG-062-1500-80 Ştift, oţel inoxidabil, dimensiune 1/16 X 1-1/2, 100 buc | AE6JXX 5TE53

GL HUYETT WWG-062-1500-80 Ştift, oţel inoxidabil, dimensiune 1/16 X 1-1/2, 100 buc.

În stoc
Articol: AE6JXX Model: WWG-062-1500-80Crucea Ref: 5TE53
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
€38.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
finalizareaSimplu
Lungime1.5 "
Material316 oțel inoxidabil
Pin Dia.1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GL HUYETT WWG-062-1500-80 Ştift, oţel inoxidabil, dimensiune 1/16 X 1-1/2, 100 buc.
€38.28 /ambalaj