Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GL HUYETT WWG-CLPUZ-018 Clevis Pin, Universal Steel 3/8 X 2 Size, 10Pk | AC9MMN 3HKZ3

GL HUYETT WWG-CLPUZ-018 Știft de șopă, oțel universal 3/8 X 2 Dimensiune, 10 buc.

În stoc
Articol: AC9MMN Model: WWG-CLPUZ-018Crucea Ref: 3HKZ3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime2"
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală2"
Pin Dia.3 / 8 "
TipUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GL HUYETT WWG-CLPUZ-018 Știft de șopă, oțel universal 3/8 X 2 Dimensiune, 10 buc.
€23.52 /ambalaj