Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6007 Clevis Pin, With Hairpin, Standard Stainless Steel, 0.375 X 3/4 Inch | AB3ZPF 1WFE7

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6007 Ştift de şopă, cu ac de păr, oţel inoxidabil standard, 0.375 X 3/4 inch

În stoc
Articol: AB3ZPF Model: WWGCLPS6BPS6007Crucea Ref: 1WFE7
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
€9.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime3 / 4 "
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
TipStandard
Lungime utilizabilă33 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6007 Ştift de şopă, cu ac de păr, oţel inoxidabil standard, 0.375 X 3/4 inch
€9.04 /unitate