GLARO F1232-BK-SA Recipient pentru deșeuri 12 galoane Negru cu balamale 32 inci Înălțime | AG4KHC 34AW92

GLARO F1232-BK-SA Recipient pentru deșeuri 12 galoane Negru cu balamale, înălțime de 32 inchi

În stoc
Articol: AG4KHC Model: F1232-BK-SACrucea Ref: 34AW92

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€628.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient pentru deșeuri
Capacitate12 gal.
CuloriNegru
Adâncime12 "
Diametru12 "
finalizareaSmooth
Înălţime32 "
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
MaterialOţel
Stil de montareDe sine stătător
ModelaRundă
Design de topPâlnie
Tipul de susPâlnie
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.07
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7310100050

Variante de produs

ProdusModelModelaCapacitateCuloriDesign de topTipul de susLăţimeAdâncimeDiametruPreț
GLARO F1232-SA-SA Recipient pentru deșeuri 12 galoane Pâlnie gri 32 inci Înălțime | AG4KGX 34AW87 F1232-SA-SARundă12 gal.SilverPâlniePâlnie12 "12 "12 "€802.15
GLARO F1533-SA-SA Recipient pentru deșeuri 16 galoane Pâlnie gri 33 inci Înălțime | AG4KGY 34AW88 F1533-SA-SARundă16 gal.SilverPâlniePâlnie15 "15 "15 "€1,198.89
GLARO F2035-SA-SA Pâlnie pentru recipiente pentru deșeuri 35in H | AG4KGZ 34AW89 F2035-SA-SARundă33 gal.SilverPâlniePâlnie20 "20 "20 "€1,647.33
GLARO TA1533-SA-SA Recipient pentru deșeuri 16 galoane gri cu balamale 33 inci Înălțime | AG4KHA 34AW90 TA1533-SA-SARundă16 gal.SilverÎnchiderea de sineÎnchiderea de sine15 "15 "15 "€1,450.09
GLARO TA2035-SA-SA Recipient pentru deșeuri cu închidere automată, cu balamale, înălțime de 35 inchi | AG4KHB 34AW91 TA2035-SA-SARundă33 gal.SilverÎnchiderea de sineÎnchiderea de sine20 "20 "20 "€1,934.35
GLARO F1533-BK-SA Recipient pentru deșeuri 16 galoane Negru cu balamale 33 inci Înălțime | AG4KHD 34AW93 F1533-BK-SARundă16 gal.NegruPâlniePâlnie15 "15 "15 "€1,011.51
GLARO F1551-BV-BV Recipient pentru deșeuri 16 galoane Pâlnie maro 33 inci Înălțime | AG4KHE 34AW94 F1551-BV-BVRundă16 gal.MaroPâlniePâlnie15 "15 "15 "€990.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GLARO F1232-BK-SA Recipient pentru deșeuri 12 galoane Negru cu balamale, înălțime de 32 inchi
€628.04 /unitate