GLARO TA1533-SA-SA Recipient pentru deșeuri 16 galoane gri cu balamale 33 inci Înălțime | AG4KHA 34AW90

GLARO TA1533-SA-SA Recipient pentru deșeuri 16 galoane gri cu balamale 33 inci înălțime

În stoc
Articol: AG4KHA Model: TA1533-SA-SACrucea Ref: 34AW90

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,663.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient pentru deșeuri
Capacitate16 gal.
CuloriSilver
Adâncime15 "
Diametru15 "
finalizareaSmooth
Înălţime33 "
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
MaterialAluminiu
Stil de montareDe sine stătător
ModelaRundă
Design de topÎnchiderea de sine
Tipul de susÎnchiderea de sine
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.17
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7612909000

Variante de produs

ProdusModelModelaCapacitateCuloriDesign de topTipul de susLăţimeAdâncimeDiametruPreț
GLARO F1232-SA-SA Recipient pentru deșeuri 12 galoane Pâlnie gri 32 inci Înălțime | AG4KGX 34AW87 F1232-SA-SARundă12 gal.SilverPâlniePâlnie12 "12 "12 "€802.15
GLARO F1533-SA-SA Recipient pentru deșeuri 16 galoane Pâlnie gri 33 inci Înălțime | AG4KGY 34AW88 F1533-SA-SARundă16 gal.SilverPâlniePâlnie15 "15 "15 "€1,198.89
GLARO F2035-SA-SA Pâlnie pentru recipiente pentru deșeuri 35in H | AG4KGZ 34AW89 F2035-SA-SARundă33 gal.SilverPâlniePâlnie20 "20 "20 "€1,889.66
GLARO TA2035-SA-SA Recipient pentru deșeuri cu închidere automată, cu balamale, înălțime de 35 inchi | AG4KHB 34AW91 TA2035-SA-SARundă33 gal.SilverÎnchiderea de sineÎnchiderea de sine20 "20 "20 "€2,218.91
GLARO F1232-BK-SA Recipient pentru deșeuri 12 galoane Negru cu balamale 32 inci Înălțime | AG4KHC 34AW92 F1232-BK-SARundă12 gal.NegruPâlniePâlnie12 "12 "12 "€628.04
GLARO F1533-BK-SA Recipient pentru deșeuri 16 galoane Negru cu balamale 33 inci Înălțime | AG4KHD 34AW93 F1533-BK-SARundă16 gal.NegruPâlniePâlnie15 "15 "15 "€1,160.32
GLARO F1551-BV-BV Recipient pentru deșeuri 16 galoane Pâlnie maro 33 inci Înălțime | AG4KHE 34AW94 F1551-BV-BVRundă16 gal.MaroPâlniePâlnie15 "15 "15 "€990.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GLARO TA1533-SA-SA Recipient pentru deșeuri 16 galoane gri cu balamale 33 inci înălțime
€1,663.40 /unitate