GLEASON FR06-05 Kit sistem Festoon Rotund 0.95-1.25 L 25-40 | AA2UTW 11C424

GLEASON FR06-05 Kit sistem Festoon Rotund 0.95-1.25 L 25-40

În stoc
Element: AA2UTW Model: FR06-05Crucea Ref: 11C424

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€980.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de sistem de feston
Dimensiunea cablului0.95 - 1.25 "
Tip cabluRundă
Max. Distanța de călătorie (ft)37
Min. Cablu / furtun necesar (ft.)50
Număr de cărucioare5
Lungime totală25ft. la 40ft.
Capacitate cărucior (lbs.)15
TipFrânghie de sârmă
RoatăNailon
Dia de rulare a roții.1/2 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8425190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiTip cabluLungime totalăTipPreț
GLEASON FF08-02 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 14-23 | AA2URP 11C394 FF08-020.65 x 2.0 "Plat14ft. la 23ft.Frânghie de sârmă€460.09
GLEASON FF08-03 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 19-30 | AA2URQ 11C395 FF08-030.65 x 2.0 "Plat19ft. la 30ft.Frânghie de sârmă€534.41
GLEASON FF08-04 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 23-37 | AA2URR 11C396 FF08-040.65 x 2.0 "Plat23ft. la 37ft.Frânghie de sârmă€654.86
GLEASON FF08-05 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 27-34 | AA2URT 11C397 FF08-050.65 x 2.0 "Plat27ft. la 44ft.Frânghie de sârmă€739.94
GLEASON FF08-06 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 32-50 | AA2URU 11C398 FF08-060.65 x 2.0 "Plat32ft. la 50ft.Frânghie de sârmă€776.57
GLEASON FF08-07 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 36-58 | AA2URV 11C399 FF08-070.65 x 2.0 "Plat36ft. la 58ft.Frânghie de sârmă€847.07
GLEASON FF08-08 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 40-65 | AA2URW 11C401 FF08-080.65 x 2.0 "Plat40ft. la 65ft.Frânghie de sârmă€1,001.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GLEASON FR06-05 Kit sistem Festoon Rotund 0.95-1.25 L 25-40
€980.35 /unitate