GLEASON RCG28006 Kit sistem Festoon rotund 0.60-0.94 60 picioare | AA2UWE 11C478

GLEASON RCG28006 Kit sistem Festoon rotund 0.60-0.94 60 picioare

Articol: AA2UWE Model: RCG28006Crucea Ref: 11C478
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,085.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de sistem de feston
Dimensiunea cablului0.60 - 0.94 "
Tip cabluRundă
Max. Distanța de călătorie (ft)54.4
Min. Cablu / furtun necesar (ft.)67
Număr de cărucioare10
Lungime totală60ft
Lungime depozitare (ft)4.6
Capacitate cărucior (lbs.)45
TipC-Rail
RoatăOţel
Dia de rulare a roții.1 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.72
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)317.5
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8425190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiTip cabluLungime totalăTipPreț
GLEASON FF08-02 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 14-23 | AA2URP 11C394 FF08-020.65 x 2.0 "Plat14ft. la 23ft.Frânghie de sârmă€468.78
GLEASON FF08-03 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 19-30 | AA2URQ 11C395 FF08-030.65 x 2.0 "Plat19ft. la 30ft.Frânghie de sârmă€560.71
GLEASON FF08-04 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 23-37 | AA2URR 11C396 FF08-040.65 x 2.0 "Plat23ft. la 37ft.Frânghie de sârmă€649.73
GLEASON FF08-05 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 27-34 | AA2URT 11C397 FF08-050.65 x 2.0 "Plat27ft. la 44ft.Frânghie de sârmă€743.53
GLEASON FF08-06 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 32-50 | AA2URU 11C398 FF08-060.65 x 2.0 "Plat32ft. la 50ft.Frânghie de sârmă€821.26
GLEASON FF08-07 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 36-58 | AA2URV 11C399 FF08-070.65 x 2.0 "Plat36ft. la 58ft.Frânghie de sârmă€910.33
GLEASON FF08-08 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 40-65 | AA2URW 11C401 FF08-080.65 x 2.0 "Plat40ft. la 65ft.Frânghie de sârmă€995.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GLEASON RCG28006 Kit sistem Festoon rotund 0.60-0.94 60 picioare
€3,085.04 /unitate