Sonda de debit Global Water FP111 este potrivită pentru aplicații de mediu și hidrologice pentru a măsura viteza și debitele apei. Portabilitatea și ușurința sa de utilizare îl fac ideal pentru munca de teren, ajutând cercetătorii, ecologiștii și hidrologii în culegerea de date critice pentru gestionarea resurselor de apă, monitorizarea inundațiilor, studii de mediu și gestionarea apelor uzate.
Caracteristici:
- Dispune de un ecran digital LCD care oferă citiri în timp real a vitezei apei în ambele picioare pe secundă și în metri pe secundă pentru colectarea și analiza versatilă a datelor.
- Această sondă de debit are capacitatea de a înregistra și stoca până la 30 de seturi de date, permițând utilizatorilor să capteze o cantitate semnificativă de date pentru o analiză și o comparație aprofundată ulterioară.
- Este echipat cu un turbopropulsor pentru eliminarea reziduurilor pentru manipularea eficientă a resturilor întâlnite în timpul măsurătorilor, menținând precizia și reducând nevoile de întreținere.
- Mânerul telescopic al acestei sonde de debit cu un manometru facilitează ajustarea la diferite adâncimi de apă, permițând măsurători precise, oferind în același timp ușurință în utilizare.
- Dispune de un computer digital rezistent la ploaie care asigură o funcționare fiabilă chiar și în condiții meteorologice nefavorabile, sporind versatilitatea și capacitatea de utilizare a sondei în diverse medii.
Întrebări frecvente:
Î. Vine cu o cutie de transport?
R. Vine cu o cutie de transport căptușită, asigurând depozitare în siguranță, transport ușor și protecție pentru sonda atunci când nu este utilizată, sporind longevitatea și fiabilitatea acesteia în teren.
Î. Ce funcții sunt disponibile în datalogger-ul acestei sonde de debit Global Water FP111?
A.
Î. Care este temperatura de depozitare a acestei sonde de debit?
A. Are temperaturi de depozitare cuprinse între -4 și 158 de grade F.
Î. Ce tip de baterie este utilizat în sonda de debit Global Water FP111?
A. Este echipat cu o baterie internă cu litiu care nu poate fi înlocuită, asigurând o funcționare continuă fără bătăi de cap.