Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GLOBE SCIENTIFIC 513210 Borcan de colorare, 89 x 70 x 60 mm Dimensiune, polimetilpentenă, transparent, PK 4 | CE9FNA 55FH83

GLOBE SCIENTIFIC 513210 Borcan pentru colorare, 89 x 70 x 60 mm Dimensiune, polimetilpentenă, transparent, PK 4

În stoc
Element: CE9FNA Model: 513210Crucea Ref: 55FH83
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
€128.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorcan de colorare
CapacitateDiapozitive 10
Culoriclar
Adâncime60mm
Înălţime50mm
MaterialPolimetilpentenă (PMP)
Mărimea89 L x 70 L x 60 D mm
Lăţime70mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriAdâncimeÎnălţimeMaterialMărimeaLăţimePkg. Cant.Preț
GLOBE SCIENTIFIC 513209 Borcan pentru colorare, 89 x 57 x 27 mm, polimetilpentenă, transparent, PK 4 | CE9FNB 55FH82 513209Diapozitive 8clar27mm57mmPolimetilpentenă (PMP)89 L x 57 L x 27 D mm57mm4€110.16
GLOBE SCIENTIFIC 513200 Borcan de colorare, Dimensiune 114 x 63 x 63 mm, Polipropilenă, Alb, PK 12 | CE9FNC 55FH81 513200Diapozitive 10Alb63mm63mmPolipropilenă114 L x 63 L x 63 D mm63 mm12€134.01
GLOBE SCIENTIFIC 513200-1 Borcan de colorare, Dimensiune 114 x 63 x 63 mm, Polipropilenă, Alb | CE9FND 55FH80 513200-1Diapozitive 10Alb-63mmPolipropilenă114 L x 63 L x 63 D mm63 mm1€15.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 513210 Borcan pentru colorare, 89 x 70 x 60 mm Dimensiune, polimetilpentenă, transparent, PK 4
€128.78 /ambalaj