Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 9031350HPC Press Adapters, Copper, Press-Fit x Mnpt, 1 x 1 Inch Copper Tube Size, 1 Inch Pipe Size | CP2HFC 787WZ6

NIBCO 9031350HPC Adaptoare de presă, cupru, ajustare prin presare x Mnpt, 1 x 1 inchi dimensiune tub de cupru, 1 inch dimensiune țeavă

În stoc
Articol: CP2HFC Model: 9031350HPCCrucea Ref: 787WZ6
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
€19.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpTip conexiuneDimensiunea tubuluiArticolMaterialPresiune maximăÎn afara Dia.Preț
NIBCO 9017 11/2X11/2 Adaptor Wrot Cupru C x Sj 1-1/2 inch | AC8FHU 39R504 9017 11/2X11/2-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x SJ1.5 "Adaptor-5 psi1.625 "€28.68
Adaptor NIBCO 6042 1/2 1/2 inch 1/2 inch 577 Psi la 200f | AC8FHW 39R506 6042 1 / 2-20 grade până la 400 grade FCupru WrotFTG x MNPT1 / 2 "Adaptor-577 psi@200 grade F5 / 8 "x 1 / 2"€14.39
NIBCO 6042 Adaptor 3/4 3/4 inch 3/4 inch 466 Psi la 200f | AC8FHX 39R507 6042 3 / 4-20 grade până la 400 grade FCupru WrotFTG x MNPT3 / 4 "Adaptor-466 psi@200 grade F7 / 8 "€18.14
NIBCO 6032 1 Adaptor 1 inch 1 inch 395 Psi la 200f | AC8FJW 39R529 6032 1-20 grade până la 400 grade FCupru WrotFTG x FNPT1"Adaptor-395 psi@200 grade F1.125 "€23.14
NIBCO 90127 Adaptor 11/2X11/2 Wrot Copper Ftg x Sj 1-1/2 inch | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20 grade până la 400 grade FCupru WrotFTG x SJ1.5 "Adaptor-5 psi1-5/8" x 1-5/8"€34.69
Adaptor NIBCO 9017 11/4X11/4 Wrot Cupru C x Sj 1-1/4 inch | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x SJ1.25 "Adaptor-5 psi1.375 "€26.51
Adaptor NIBCO 901-7R Wrot Cupru 1-1/2 x 1-1/4 inch | AC8FKV 39R551 901-7R-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x SJ1-1/2" x 1-1/4"Adaptor-5 psi1-5/8" x 1-3/8"€38.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 9031350HPC Adaptoare de presă, cupru, ajustare prin presare x Mnpt, 1 x 1 inchi dimensiune tub de cupru, 1 inch dimensiune țeavă
€19.81 /unitate