GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT46 Furtun de aspirare 3 in | AC9TAE

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT46 Furtun de aspirație 3 in

În stoc
Element: AC9TAE Model: 3JT46

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,148.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aspirare a apei
Raza de indoire14 "
CuloriNegru
În interiorul Dia.3"
Lungime100ft
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
În afara Dia.3.47 "
ArmareFibra sintetică cu sârmă Helix
Materialul tubuluiCauciuc sintetic negru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.21
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)157.48
Codul HS4009210000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiune de montareÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Preț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT44 Furtun de aspirare 1 1/2 in | AC9TAC 3JT444"-1.5 "100ft100 psi1.94 "€1,863.28
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT45 Furtun de aspirare 2 in | AC9TAD 3JT457"-2"100ft100 psi2.44 "€2,158.79
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3P572 Furtun de aspirație 1.5 inch Idx20 Feet 125 Psi | AD2FYL 3P5724"1.5 "1.5 "20ft100 psi1.88 "€312.86
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3P573 Furtun de aspirație 2 inch Idx20 Feet 125 Psi | AD2FYM 3P5737"2"2"20ft100 psi2.36 "€374.56
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3P583 Furtun de aspirație 3 inch Idx10 Feet 100 Psi | AD2FYR 3P58314 "3"3"10ft100 psi3.47 "€362.19
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3P634 Furtun de aspirație 3 inch Idx20 Feet 100 Psi | AD2FYU 3P63414 "3"3"20ft100 psi3.47 "€929.80
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3P657 Furtun de aspirație 4 inch Idx20 Feet 75 Psi | AD2FZB 3P65718 "4"4"20ft75 psi4.53 "€1,310.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT46 Furtun de aspirație 3 in
€3,148.82 /unitate